LED-lamppu PRO - PRO A60 10,5W/840 E27

VAKIOKUPUINEN LED-LAMPPU 25.000 TUNTIA 1060 LM
Sähkönumero: 4713434
GTIN: 6435200239914
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Airam Pro led 4000K

Airamin PRO LED 4000 K –sarjassa on kaikki yleisimmät kupumallit ja siksi se kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on kirkas valkoinen, 4000 K.

  • Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
  • Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
  • Erinomainen valotehokkuus, jopa > 100 lm/W.
  • Värilämpötila 4000K.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Ei elohopeaa.
  • Osa malleista saatavana myös kätevässä 12 kpl kantopakkauksessa.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: LED-lamppu PRO
  • Tuotenimi: PRO A60 10,5W/840 E27
  • Yleisnimi: Vakiolamppu
  • Tuotesarja: Pro
  • Tavaramerkki: AIRAM
  • GTIN: 6435200239914
  • Toimittajan tuotekoodi: A7PRAT

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.064 kg
  • Tilavuus: 0.768 L
  • Pituus: 80 mm
  • Leveys: 80 mm
  • Korkeus: 120 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: LED-lamppu
  • Väri: Valkoinen
  • Kanta: E27
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Himmennettävä: Ei
  • Jännitetyyppi: AC
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Kauko-ohjaus: Ei
  • Halkaisija: 60 mm mm
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Valotehokkuus: 110 lm/W lm/W
  • Lampun muoto: Pyöreä/Pallomainen
  • Pituus: 110 mm mm
  • Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): Muu
  • Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
  • Lasin/kuvun tyyppi: Opaali
  • Keskimääräinen nimellispolttoikä: 25000 h h
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 10 kWh kWh
  • Tehokerroin: 0.5
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Lampputeho: 9.6...9.6 W W
  • Valovirta: 1060...1060 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
  • Lamppumerkintä: A-type
  • Hehkulankalamppu: Ei
  • Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 1e+006
  • Säteen kulma: 220...220 ° °
  • Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 1060 lm lm
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.119
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:LED-lamppu PRO - PRO A60 10,5W/840 E27
Arvostele