LED-lamppu PARATHOM PAR16 - PAR16 50 36 4.3W/830 GU10

PARATHOM PAR16 50 36D 4.3W/3000K GU10 LED-kohdelamppu GU10-kannalla. Lampun teho on 4.3W ja sillä voidaan korvata 50W halogeenilamppu. Lamppu tuottaa 350lm:n valovirran 3000K värilämpötilalla. Lampun avauskulma on 36D ja keskimääräinen elinikä 15000h.
Sähkönumero: 4730774
GTIN: 4052899451735
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

OSRAM PARATHOM PAR16 ei-himmennettävien LED-lamppujen tuoteperheseen kuuluu yhteensä jopa 21 erilaista lamppumallia. Uutuutena tuoteperheessä ovat 80W vastaavat 6,9W LED-lamput joiden avauskulma on 60 astetta ja 100W halogeenilamppuja vastaavat 9,1W:n LED-lamput.

PARATHOM PAR16 lamppuja on saatavana 3,3W:na (230lm, vastaa 35W), 4,3W:na (350lm, vastaa 50W), 6,9W:na (575lm, vastaa 80W) ja nyt 9,1W:na (750lm, vastaa 100W). 4,3W:ia lamppuja on saatavana 36 sekä 120 asteen avauskulmalla, 6,9W:ia lamppuja on saatavana 36, 60 ja 120 asteen avauskulmalla ja 3,3W sekä 9,1W:n lamppuja vain 36 asteen avauskulmalla. Kaikista lampuista on saatavana mallit 2700K, 3000K ja 4000K värilämpötilalla.

OSRAM PARATHOM PAR16 LED-kohdelamppujen keskimääräinen elinikä on 15 000 tuntia ja ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20C...+40C lämpötilassa. Lampuille myönnetään neljän vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: LED-lamppu PARATHOM PAR16
  • Tuotenimi: PAR16 50 36 4.3W/830 GU10
  • Yleisnimi: LED-lamppu
  • Tuotesarja: PARATHOM PAR16
  • Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
  • GTIN: 4052899451735
  • Toimittajan tuotekoodi: 4052899451735

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.046 kg
  • Tilavuus: 0.252 L
  • Pituus: 60 mm
  • Leveys: 60 mm
  • Korkeus: 70 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: LED-lamppu
  • Kanta: GU10
  • Himmennettävä: Ei
  • Jännitetyyppi: AC
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Halkaisija: 51 mm mm
  • Energiatehokkuusluokka: A+
  • Valotehokkuus: 81 lm/W lm/W
  • Valovoima: 720 cd cd
  • Lampun muoto: Pyöreä/Pallomainen
  • Pituus: 55 mm mm
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Valon väri EN 12464-1: Lämmin <3300 K
  • Lasin/kuvun tyyppi: Kirkas
  • Keskimääräinen nimellispolttoikä: 15000 h h
  • Nimellisvirta-alue: 40...40 mA mA
  • Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
  • Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 5 kWh kWh
  • Tehokerroin: 0.5
  • Lampputeho: 4.3...4.3 W W
  • Valovirta: 350...350 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
  • Lamppumerkintä: Muu
  • Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.13
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:LED-lamppu PARATHOM PAR16 - PAR16 50 36 4.3W/830 GU10
Arvostele