LED-lamppu PARATHOM DIM - PAR16 50 36 5,5W/930 DIM GU10
OSRAM PARATHOM DIM PAR16 LED tuoteperheeseen kuuluu yhteensä jopa 18 erilaista lamppumallia. Tuoteperheen pieni tehoiset lamput päivittyvät ja niiden teho on päivityksen myötä pienentynyt.
PARATHOM DIM PAR16 lamppuja on saatavana 3,7W:na (230lm, vastaa 35W), 5,5W:na (350lm, vastaa 50W), 8W:na (575lm, vastaa 80W) ja 9,6W:na (750lm, vastaa 100W). Lamppujen avauskulma on 36 astetta ja 8W lampusta saatavana erikseen mallit 60 ja 120 asteen avauskulmalla. Kaikkia lamppuja on saatavana 2700K, 3000K ja 4000K värilämpötilalla.
PARATHOM DIM PAR16 LED-lamput ovat himmennettäviä ja ajantasaisen himmenninyhteensopivuustaulukon löydät osoitteesta: https://www.ledvance.fi/lataukset
OSRAM PARATHOM DIM PAR16 LED-kohdelamppujen keskimääräinen elinikä on 25 000 tuntia ja ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20C...+40C lämpötilassa. Lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-lamppu PARATHOM DIM
- Tuotenimi: PAR16 50 36 5,5W/930 DIM GU10
- Yleisnimi: LED-lamppu
- Tuotesarja: PARATHOM DIM PAR16
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4058075260115
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075260115
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.158 L
- Pituus: 49 mm
- Leveys: 62 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Kanta: GU10
- Himmennettävä: Kyllä
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 90-100
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 51 mm mm
- Energiatehokkuusluokka: A+
- Valotehokkuus: 63 lm/W lm/W
- Valovoima: 720 cd cd
- Lampun muoto: Heijastin
- Pituus: 55 mm mm
- Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Valon väri EN 12464-1: Lämmin <3300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: Kirkas
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 25000 h h
- Nimellisvirta-alue: 32...32 mA mA
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 6 kWh kWh
- Tehokerroin: 0.8
- IFTTT-tuki: Ei
- Lampputeho: 5.5...5.5 W W
- Valovirta: 350...350 lm lm
- Lamppumerkintä: PAR16
- Hehkulankalamppu: Ei
- Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 100000
- Säteen kulma: 36...36 ° °
- Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 350 lm lm
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.14