LED-lamppu PARATHOM DIM MR16 - MR16 35D 36 5W/830 DIM GU5.3

OSRAM PARATHOM DIM MR16 35 36D 5W/3000K 12V himmennettävä LED-kohdelamppu GU5.3-kannalla. Lampun teho on 5W ja sillä voidaan korvata 35W halogeenilamppu. Lamppu tuottaa 350lm:n valovirran 3000K värilämpötilalla ja 36D avauskulmalla.
Sähkönumero: 4730666
GTIN: 4058075094932
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Tuotteen vanha EAN: 4052899957640

OSRAM PARATHOM DIM MR16 LED-kohdelamppujen tuoteperheeseen kuuluu yhteensä yhdeksän erilaista lamppumallia. Lamppuja on saatavana 3,4W:n (230lm, vastaa 20W halogeenilamppua), 5W:n (350lm, vastaa 35W halogeenilamppua) ja 7,8W:n (621lm, vastaa 50W halogeenilamppua) tehoilla. Kaikista teholuokista löytyy lamput 2700K, 3000K ja 4000K värilämpötilalla.

OSRAM PARATHOM DIM MR16 LED-lamput ovat himmennettäviä. Ajan tasaisen himmenninyhteensopivuustaulukon löydät osoitteesta www.ledvance.fi/lataukset. Himmentimien yhteensopivuus on testattu OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240 (Sähkönumero: 4031017) 12V:n halogeenimuuntajn avulla. Sivuilta löytyy myös lista testatuista yhteensopivista 12V muuntajista. MR16 LED-lamput ja halogeenimuuntajat sisältävät useita erilaisia elektronisia komponentteja, joten yhteensopivuudesta huolimatta, voi käytettäessä himmennettävistä lampuista tai himmentimistä resonanssitaajuuksien takia synty vaimeaa akustista ääntä.

OSRAM PARATHOM PRO MR16 LED-lamppujen keskimääräinen elinikä on 25 000 tuntia ja ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20°C...+40°C käyttälämpötilassa. Tuotteille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: LED-lamppu PARATHOM DIM MR16
  • Tuotenimi: MR16 35D 36 5W/830 DIM GU5.3
  • Yleisnimi: LED-lamppu
  • Tuotesarja: PARATHOM DIM MR16
  • Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
  • GTIN: 4058075094932
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075094932

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.049 kg
  • Tilavuus: 0.149 L
  • Pituus: 49 mm
  • Leveys: 49 mm
  • Korkeus: 62 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 839 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: LED-lamppu
  • Kanta: GU5,3
  • Himmennettävä: Kyllä
  • Jännitetyyppi: AC
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Halkaisija: 51 mm mm
  • Energiatehokkuusluokka: A+
  • Valotehokkuus: 70 lm/W lm/W
  • Valovoima: 950 cd cd
  • Lampun muoto: Heijastin
  • Pituus: 46 mm mm
  • Nimellisjännitealue: 12...12 V V
  • Valon väri EN 12464-1: Lämmin <3300 K
  • Lasin/kuvun tyyppi: Kirkas
  • Keskimääräinen nimellispolttoikä: 25000 h h
  • Nimellisvirta-alue: 630...630 mA mA
  • Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
  • Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 5 kWh kWh
  • Tehokerroin: 0.5
  • Lampputeho: 5...5 W W
  • Valovirta: 350...350 lm lm
  • Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.16
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:LED-lamppu PARATHOM DIM MR16 - MR16 35D 36 5W/830 DIM GU5.3
Arvostele