LED-lamppu - MR16 ND 3-20W 827 36D 230lm

CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D 230lm GU5.3
Sähkönumero: 4725013
GTIN: 8718696551141
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
CorePro LED spot classic LV

Uudet CorePro LED spot classic LV -lamput tarjoavat tyylikkään perinteisen ulkonäön. Nämä pienjännitteiset lamput ovat lasia ja muistuttavat halogeenipolttimoita sekä päälle että pois kytkettynä. LED spot classic -lamput soveltuvat hyvin mm. ravintoloihin ja hotelleihin. Lamput muistuttavat kylmäsädehalogeenilamppuja ja antavat valohunnun myös taaksepäin. Yksittäinen optiikka tarjoaa erinomaisen valokeilan ja korkealaatuisen valon. Lampuilla on 15 000 tunnin polttoikä ja energiansäästö jopa 85 %. LED spot classic LV -lamput korvaavat 20 ja 35 W:n halogeenipolttimot ja ovat ei-himmennettäviä.

Tuotteen mittatiedot

  • Kokonaispituus C 53 mm
  • Halkaisija D 50 mm
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: LED-lamppu
  • Tuotenimi: MR16 ND 3-20W 827 36D 230lm
  • Yleisnimi: LED-lamppu
  • Tuotesarja: CorePro
  • Tavaramerkki: PHILIPS
  • GTIN: 8718696551141
  • Toimittajan tuotekoodi: 929001344002

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.61 kg
  • Tilavuus: 2.224 L
  • Pituus: 266 mm
  • Leveys: 113 mm
  • Korkeus: 74 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: LED-lamppu
  • Väri: Valkoinen
  • Kanta: GU5,3
  • Himmennettävä: Ei
  • Jännitetyyppi: AC
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Kauko-ohjaus: Ei
  • Halkaisija: 51 mm mm
  • Energiatehokkuusluokka: A++
  • Valovoima: 450 cd cd
  • Lampun muoto: Heijastin
  • Pituus: 45 mm mm
  • Nimellisjännitealue: 12...12 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Keskimääräinen nimellispolttoikä: 15000 h h
  • Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 4 kWh kWh
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:LED-lamppu - MR16 ND 3-20W 827 36D 230lm
Arvostele