LED-lamppu LED SPECIAL - A60 5,5W/828 E27 SAUNA

Vakiokupuinen led-lamppu lämpimiin käyttöolosuhteisiin. +60 C 15.000 tuntia 470 lm
Sähkönumero: 4711528
GTIN: 6435200206367
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Sauna led +60 °C

Sauna-sarjan lamput on suunniteltu normaalia kuumempiin olosuhteisiin. Ne kestävät jopa 60 asteen ympäristölämpötilan. Huomioithan, että lamppu tulee sijoittaa matalalla oleviin saunavalaisimiin. Ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin on merkitty hehkulamppuvastaavuus, joka helpottaa kuluttajan valintaa. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Värilämpötila on lämmin valkoinen (2700 K tai 2800 K).

  • Saunaledin komponentit kestävät korkeaa lämpötilaa.
  • Sopii valaisimiin, jotka sijaitsevat saunassa matalalla, esim. lauteiden alla.
  • Malleina vakiokupu E27 ja kynttiläkupu E14.
  • Värilämpötila 2700K tai 2800K, opaali kupu.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: LED-lamppu LED SPECIAL
  • Tuotenimi: A60 5,5W/828 E27 SAUNA
  • Yleisnimi: Vakiolamppu
  • Tuotesarja: LED SPECIAL
  • Tavaramerkki: AIRAM
  • GTIN: 6435200206367
  • Toimittajan tuotekoodi: A7SABB

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.115 kg
  • Tilavuus: 0.757 L
  • Pituus: 146 mm
  • Leveys: 72 mm
  • Korkeus: 72 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: LED-lamppu
  • Väri: Valkoinen
  • Kanta: E27
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Himmennettävä: Ei
  • Jännitetyyppi: AC
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Kauko-ohjaus: Ei
  • Halkaisija: 61 mm mm
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Valotehokkuus: 104 lm/W lm/W
  • Lampun muoto: Pyöreä/Pallomainen
  • Pituus: 109 mm mm
  • Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): Muu
  • Valon väri EN 12464-1: Lämmin <3300 K
  • Lasin/kuvun tyyppi: Opaali
  • Keskimääräinen nimellispolttoikä: 10000 h h
  • Nimellisvirta-alue: 42...42 mA mA
  • Värilämpötila-alue: 2800...2800 K K
  • Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 5 kWh kWh
  • Tehokerroin: 0.5
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Lampputeho: 4.5...4.5 W W
  • Valovirta: 470...470 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
  • Lamppumerkintä: A-type
  • Hehkulankalamppu: Ei
  • Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 500000
  • Säteen kulma: 240...240 ° °
  • Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 470 lm lm
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.107
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:LED-lamppu LED SPECIAL - A60 5,5W/828 E27 SAUNA
Arvostele