LED-lamppu - LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Alasvalaistus yleisten tilojen käytävillä muodostaa merkittävän osan monien rakennusten valaistuskustannuksista. CorePro LED PLC on jälkiasennettava LED PLC -lamppu, jolla säästetään merkittävästi energiaa 30 000 tunnin käyttöiän ansiosta ja joka vaatii vähemmän ylläpitoa ja huoltoa. Voitkin siis pienentää alasvalaistuksen kustannuksia energiatehokkailla LED-lampuilla.
• Energiansäästö jopa 67 % verrattuna perinteisiin PL-C-pistokantaloistelamppuihin
• Käyttöikä 30 000 tuntia
• Valmistettu muovista lasin sijaan
• Helppo vaihtaa nykyisten PL-C-pistokantaloistelamppujen tilalle
• Sekä 2-nastaiset (EM) että 4-nastaiset (HF) vaihtoehdot 18 ja 26 W:n PL-C-pistokantaloistelamppujen tilalle
• Heti 100 %:n valo
• Valot eivät välky
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus 170 mm
- Halkaisija 33 mm
Tarkista liitäntälaitteiden yhteensopivuus taulukosta (tekniset tiedot).
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-lamppu
- Tuotenimi: LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
- Yleisnimi: LED-lamppu
- Tuotesarja: CorePro
- Tavaramerkki: PHILIPS
- GTIN: 8718696541258
- Toimittajan tuotekoodi: 929001201302
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.126 kg
- Tilavuus: 0.291 L
- Pituus: 41 mm
- Leveys: 41 mm
- Korkeus: 173 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Väri: Valkoinen
- Kanta: G24d-3
- Rungon väri: Muu
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 33.4 mm mm
- Lampun muoto: Muu
- Pituus: 170.6 mm mm
- Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: Kirkas
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 30000 h h
- Nimellisvirta-alue: 43...43 mA mA
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 9 kWh kWh
- Tehokerroin: 0.9
- Liiketunnistin: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Lampputeho: 8.5...8.5 W W
- Valovirta: 1000...1000 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 0.25
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
- Lamppumerkintä: Muu
- Hehkulankalamppu: Ei
- Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 50000
- Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 1000 lm lm
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.137
- Sisältää hämäräkytkimen: Ei
- Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle: Kyllä
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Magneettiseen ballastiin yhteensopiva: Ei
- Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan: F
- Himmennys Bluetooth: Ei
- Himmennys Wi-Fi: Ei