LED-lamppu - LED ICE STICK 10W/840 E27 FR
LEDSTICK76 10W/840 230VFR E27 10X1 OSRAM
Sähkönumero:
4730985
GTIN:
4058075059214
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-lamppu
- Tuotenimi: LED ICE STICK 10W/840 E27 FR
- Yleisnimi: LED-lamppu
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4058075059214
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075059214
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.3 L
- Pituus: 50 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Kanta: E27
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 40.4 mm mm
- Valotehokkuus: 105 lm/W lm/W
- Lampun muoto: pitkittäinen
- Pituus: 114 mm mm
- Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: himmeä
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 15000 h h
- Nimellisvirta-alue: 74...74 mA mA
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 10 kWh kWh
- Tehokerroin: 0.5
- IFTTT-tuki: Ei
- Lampputeho: 10...10 W W
- Valovirta: 1050...1050 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Hehkulankalamppu: Ei
- Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 100000
- Säteen kulma: 200...200 ° °
- Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 1050 lm lm
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.2
- Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan: E
Kirjoita arvostelu