LED-lamppu - CLA 60 7W/840 GL FR E27

OSRAM PARATHOM CLASSIC A FIL 60 FR 7W/4000K E27 filamentti LED-lamppu E27-kannalla ja himmeällä kuvulla. Lampun teho on 7W ja sillä voidaan korvata 60W hehkulamppu. Lamppu tuottaa 806lm:n valovirran 4000K värilämpötilalla.
Sähkönumero: 4730876
GTIN: 4058075808416
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

OSRAM PARATHOM CLASSIC A LED-lamppujen tuoteperhe sisältää yhteensä 38 erilaista lamppumallia, joista kaksi mallia kuuluu PARATHOM PRO -tuotesarjaan, 12 mallia kuuluu himmennettävään PARATHOM DIM -tuotesarjaan ja 19 mallia kuuluu ei-himmennettäviä PARATHOM -tuotesarjaan. Ajan tasaiset himmenninyhteensopivuustaulukot löydät osoitteesta www.ledvance.fI/lataukset.

PARATHOM CLASSIC A -tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 19 erilaista lamppumallia. Lamppuja on saatavana neljällä eri teholla niin himmeällä kuin kirkkaalla kuvulla. 4W:n lamput tuottavat 470lm (vastaa 40W hehkulamppua), 7W:n lamput tuottavat 806lm (vastaa 60W hehkulamppua), 8W:n lamput tuottavat 1055lm (vastaa 75W hehkulamppua) ja 11W:n lamput tuottavat 1521lm (vastaa 100W hehkulamppua). 4W:n, 7W:n ja 8W:n lampuista on saatavana myös 4000K versiot. 4W:n ja 7W:n lampuista on löytyy myös mallit B22d-kannalla 2700K värilämpötilalla. PARATHOM LED-lamppujen keskimääräinen elinikä on 15 000 tuntia, käyttöympäristön lämpötila -20°C...+40°C ja niille myönnetään neljän vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: LED-lamppu
  • Tuotenimi: CLA 60 7W/840 GL FR E27
  • Yleisnimi: LED-lamppu
  • Tuotesarja: PARATHOM®
  • Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
  • GTIN: 4058075808416
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075808416

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.04 kg
  • Tilavuus: 0.396 L
  • Pituus: 110 mm
  • Leveys: 60 mm
  • Korkeus: 60 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: LED-lamppu
  • Kanta: E27
  • Himmennettävä: Ei
  • Jännitetyyppi: AC
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Halkaisija: 60 mm mm
  • Energiatehokkuusluokka: A++
  • Valotehokkuus: 115 lm/W lm/W
  • Lampun muoto: Päärynänmuotoinen
  • Pituus: 105 mm mm
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
  • Lasin/kuvun tyyppi: himmeä
  • Keskimääräinen nimellispolttoikä: 15000 h h
  • Nimellisvirta-alue: 52...52 mA mA
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 7 kWh kWh
  • Tehokerroin: 0.5
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Lampputeho: 7...7 W W
  • Valovirta: 806...806 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
  • Lamppumerkintä: A-type
  • Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 100000
  • Säteen kulma: 300...300 ° °
  • Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 806 lm lm
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.11
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:LED-lamppu - CLA 60 7W/840 GL FR E27
Arvostele