LED-lamppu - A60 ND 12.5-100W E27 840
CorePro LED bulb ND 12.5-100W A60 E27 840
Sähkönumero:
4720926
GTIN:
8718696510308
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
CorePro LED bulb
CorePro LED bulb -lamput ovat luotettavaa Philips-laatua ja niillä on erinomainen hintalaatusuhde. CorePro LED bulb -lampuista löytyy sekä himmennettäviä että ei-himmennettäviä versioita. Lamppujen polttoikä on 15 000 tuntia, ja energiansäästö yli 80 % verrattuna hehkulamppuihin. Lamput korvaavat 40, 60, 75 ja 100 W:n hehkulamput.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 110 mm
- Halkaisija D 60 mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-lamppu
- Tuotenimi: A60 ND 12.5-100W E27 840
- Yleisnimi: LED-lamppu
- Tuotesarja: CorePro
- Tavaramerkki: PHILIPS
- GTIN: 8718696510308
- Toimittajan tuotekoodi: 929001312402
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.055 kg
- Tilavuus: 0.508 L
- Pituus: 122 mm
- Leveys: 64 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Väri: Valkoinen
- Kanta: E27
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 60 mm mm
- Valotehokkuus: 121 lm/W lm/W
- Lampun muoto: Päärynänmuotoinen
- Pituus: 110 mm mm
- Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: himmeä
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 15000 h h
- Nimellisvirta-alue: 115...115 mA mA
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 13 kWh kWh
- Tehokerroin: 0.5
- IFTTT-tuki: Ei
- Lampputeho: 12.5...12.5 W W
- Valovirta: 1521...1521 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: Muu
- Lamppumerkintä: A-type
- Hehkulankalamppu: Ei
- Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 50000
- Säteen kulma: 200...200 ° °
- Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 1521 lm lm
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.112
Kirjoita arvostelu