Led Ba9S 24 VAC/DC valkoinen - OD-W01BA9R-24PD valk 24V
Ledilamppu Ba9s 24VACDC Valkoinen
Sähkönumero:
4799870
GTIN:
6410047998705
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ledilamppu Ba9s
Ba9s 24V valkoinen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Led Ba9S 24 VAC/DC valkoinen
- Tuotenimi: OD-W01BA9R-24PD valk 24V
- Yleisnimi: LED-lamppu
- Tavaramerkki: PEREL
- GTIN: 6410047998705
- Toimittajan tuotekoodi: OD-W01BA9R-24PD
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.003 L
- Pituus: 11 mm
- Leveys: 11 mm
- Korkeus: 26 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Väri: Valkoinen
- Kanta: BA9s
- Jännitetyyppi: DC
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 10 mm mm
- Valovoima: 3.75 cd cd
- Pituus: 25 mm mm
- Nimellisjännitealue: 24...28 V V
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 50000 h h
Kirjoita arvostelu