LED-asennusprofiili - PL1 LED profiili 200cm AL
PL1 LED pinta-as. profiili. eloksoitu. 200cm
Sähkönumero:
4121808
GTIN:
9010111000128
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Galaxy®-profiles profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina. Tyylikkäät profiilit toimivat hyvänä lämmönjohtimena LED-nauhalle ja edesauttavat nauhan pitkää ikää. Mallisto kattaa laajan valikoiman erilaisia profiileja pinta- ja uppoasennukseen sekä kaikki tarvittavat lisätarvikkeet. Värivaihtoehdot ovat eloksoitu, valkoinen tai musta. Suojakansi parantaa valaistusominaisuuksia ja toimii samalla mekaanisena suojana avoimille LED-nauhoille. Profiilit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön. Mallistosta löytyy myös LED-nauhojen jäähdytysprofiilit.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: LED-asennusprofiili
- Tuotenimi: PL1 LED profiili 200cm AL
- Yleisnimi: LED-profiili
- Tavaramerkki: GALAXY PROFILES
- GTIN: 9010111000128
- Toimittajan tuotekoodi: 8106012
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.158 kg
- Tilavuus: 5.125 L
- Pituus: 2050 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valoprofiilin /-nauhan tarvikkeet/varaosat
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Profiili
Kirjoita arvostelu