Lattiatermostaatti VVS:llä - ECO10BTW-J 10A IP31 U VVS

Sähkönumero: 2621160
GTIN: 6438100339302
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Ecodesign-määräyksen täyttävä lattialämmitystermostaatti, jota voi ohjata lattian lämpötilan tai tehon mukaan. Sisältää hyväksytyn vikavirtasuojan. Termostaattia on mahdollista ohjata suoraan laitteesta tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla (Android ja iOS). Ominaisuuksina on kalenteriohjaus, tehostustoiminto ja loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta helposti applikaatiosta. Termostaatissa on monipuolinen lämpötilan muutostoiminto ulkoisesta jänniteohjauksesta.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lattiatermostaatti VVS:llä
  • Tuotenimi: ECO10BTW-J 10A IP31 U VVS
  • Yleisnimi: Lattiatermostaatti
  • Tuotesarja: ECO
  • Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
  • GTIN: 6438100339302
  • Toimittajan tuotekoodi: ECO10BTW-J

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 12
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.23 kg
  • Tilavuus: 0.859 L
  • Pituus: 105 mm
  • Leveys: 124 mm
  • Korkeus: 66 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Huonetermostaatti kellolla
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 85 mm mm
  • Korkeus: 85 mm mm
  • Syvyys: 48 mm mm
  • Liitäntätyyppi: Langaton
  • Sisältää näytön: Ei
  • Termisellä takaisinkytkennällä: Ei
  • Teholähteen tyyppi: 230 V
  • Mitta-alue: 5...50 °C °C
  • Käyttö: Väännin
  • Rajähdyssuojattu: Ei
  • Kellotyyppi: Viikkokello
  • Kotelointiluokka (IP): IP31
  • Ilmaisimen / anturin tyyppi: vastusilmaisin
  • Lämpötilaohjauksen luokka: II
  • Valmiustilan tehonkulutus (solstandby): 0.5 W W
  • Kotelointiluokka (NEMA): 2
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Maksimikontaktijännite: 253 V V
  • Vastaanotin: Ei
  • Säätötapa: Muu
  • Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä: Ei
  • Talousvesipiiri: Ei
  • Lämmitinlähtöjen määrä: 1
  • Jäähdytyslähtöjen määrä: 0
  • Kellomalli: Digitaalinen
  • Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi: Ei
  • Yliaikakytkin: Ei
  • Lämpötila luettavissa: Ei
  • Optimointi: Ei
  • Kytkentäohjelmien lukumäärä: 10
  • Lämmitys: Ei
  • Kosketinkuorma max.: 10 A A
  • Poikkeama-arvo: 1...1 K K
  • Ulkoinen anturi: Ei
  • Säädettävä poikkeama: Ei
  • Sopii jäähdytykseen: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lattiatermostaatti VVS:llä - ECO10BTW-J 10A IP31 U VVS
Arvostele