Lattiatermostaatti IP 21 14A - MTC 1991-H11
Microtemp sopii Gira, Exxact, Jussi ja Artic kalusteisiin. Säätöalue 10-50 C. Täyttää 33% Ecodesign direktiivin vaatimuksista.
Sähkönumero:
3530340
GTIN:
6410035303405
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Microtemp MTC-1991 lattiatermostaatti
-Sopii Gira, Exxact, Elko, Artic ja Jussi kalusteisiin
-14A/230V
-Vesikiertoisissa järjestelmissä käytettävä 230V toimilaitteita
-IP20
-Hystereesi 0,4 C
-Säätöalue 10-50 C (Kalibroidaan säätönuppia siirtämällä)
-Täyttää 33% Ecodesign direktiivin vaatimuksista.
-1.1.2018 jälkeen maahantuotujen termostaattien asentaminen ihmisten tiloihin sähkölämmityskäyttöön, on kielletty ellei lämmitysjärjestelmä kokonaisuutena täytä EcoDesign direktiiviä 2009/125/EU ja asetusta 2015/118.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lattiatermostaatti IP 21 14A
- Tuotenimi: MTC 1991-H11
- Yleisnimi: Lattiatermostaatti
- Tuotesarja: Microtemp
- Tavaramerkki: MICROTEMP
- GTIN: 6410035303405
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.23 kg
- Tilavuus: 0.924 L
- Pituus: 87 mm
- Leveys: 154 mm
- Korkeus: 69 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Huonetermostaatti
Kirjoita arvostelu