Lattiatermostaatti ECO - ECO16BTD 16A DIN-kiskokiinnitys
Yhdistelmätermostaatti 16A/3600W. Säätöalue +5...+50C / +5...+35C. NTC-anturi 4m (max 25m), 47kohm/25C. DIN kisko asennus, 2M, 36mm x 90mm
Sähkönumero:
2621241
GTIN:
6438100401733
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ecodesign-määräyksen täyttävä yhdistelmätermostaatti huonekohtaiseen lämmönsäätöön. Ohjaustapoina on lattian ja huoneen lämpötilan tai tehon mukainen ohjaus. Lämpötila säädetään laitteessa olevasta säätöpyörästä tai Bluetoothilla sovelluksesta, jossa pääominaisuuksina on viikkokalenteri, lyhytaikainen tehostus, loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta. Termostaatissa on monipuolinen lämpötilan muutos ulkoisesta jänniteohjauksesta. Huonelämpötila-anturi ECOAC2 ei sisälly pakkaukseen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lattiatermostaatti ECO
- Tuotenimi: ECO16BTD 16A DIN-kiskokiinnitys
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438100401733
- Toimittajan tuotekoodi: ECO16BTD
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.205 kg
- Tilavuus: 0.819 L
- Pituus: 123 mm
- Leveys: 104 mm
- Korkeus: 64 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Huonetermostaatti kellolla
- Väri: Harmaa
- Leveys: 36 mm mm
- Korkeus: 90 mm mm
- Syvyys: 58 mm mm
- Liitäntätyyppi: Langaton
- Sisältää näytön: Ei
- Termisellä takaisinkytkennällä: Ei
- Teholähteen tyyppi: 230 V
- Mitta-alue: 5...50 °C °C
- Käyttö: Väännin
- Rajähdyssuojattu: Ei
- Kellotyyppi: Viikkokello
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Ilmaisimen / anturin tyyppi: vastusilmaisin
- Kosketintyyppi: sulkukosketin (NO)
- Tiedonsiirtoprotokolla: merkkikohtainen
- Lämpötilaohjauksen luokka: II
- Valmiustilan tehonkulutus (solstandby): 0.5 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Ohjausmoodi on/off: Ei
- Moduloitava ohjausmoodi: Ei
- Kotelointiluokka (NEMA): 2
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Maksimikontaktijännite: 253 V V
- Vastaanotin: Ei
- Säätötapa: Muu
- Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä: Ei
- Talousvesipiiri: Ei
- Lämmitinlähtöjen määrä: 1
- Jäähdytyslähtöjen määrä: 0
- Kellomalli: Digitaalinen
- Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi: Ei
- Yliaikakytkin: Ei
- Lämpötila luettavissa: Ei
- Optimointi: Ei
- Kytkentäohjelmien lukumäärä: 10
- Lämmitys: Ei
- Kosketinkuorma max.: 16 A A
- Poikkeama-arvo: 1...1 K K
- Ulkoinen anturi: Ei
- Säädettävä poikkeama: Ei
- Relatiivinen ilmankosteus luettavissa: Ei
- Sopii jäähdytykseen: Ei
Kirjoita arvostelu