Lattialämmityskaapeli - TASSU-S 300W 29m 2,7-5,0m2

Sähkönumero: 8168665
GTIN: 6438100354053
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Tassu S -lämpökaapeli on tarkoitettu jatkuvaan lattialämmitykseen, saneerauksiin, kipsilevylattiaan, puurakenteiseen lattiaan sekä mukavuuslämpölattiaan. Kaapeli on asennettava palamattoman pinnan päälle. Asennusteho 60 – 110 W/m², asennusväli 9 – 17 cm ja asennussyvyys noin 2.5 cm.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lattialämmityskaapeli
  • Tuotenimi: TASSU-S 300W 29m 2,7-5,0m2
  • Yleisnimi: Lämpökaapeli
  • Tuotesarja: TASSUS
  • Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
  • GTIN: 6438100354053
  • Toimittajan tuotekoodi: TASSUS300W29M

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 2.29 kg
  • Tilavuus: 6.703 L
  • Pituus: 420 mm
  • Leveys: 380 mm
  • Korkeus: 42 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 6 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
  • Nimellisjännite: 230 V V
  • Väri: Punainen
  • Leveys: 7.8 mm mm
  • Suojaus: Ei ole
  • Korkeus: 4.9 mm mm
  • Käyttökohde: Muu
  • Kaapelityyppi: Kaksijohtiminen
  • Lämpöteho: 10 W/m W/m
  • Pituus: 29000 m m
  • Suurin pitolämpötila: 70 °C °C
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lattialämmityskaapeli - TASSU-S 300W 29m 2,7-5,0m2
Arvostele