Lattialämmityskaapeli - TASSU 900W 40m 6,0-11,3m2
Sähkönumero:
8168685
GTIN:
6438100353995
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tassu lämpökaapeli on tarkoitettu varaavaan tai jatkuvaan lattialämmitykseen, pääasiassa uusiin betonilattioihin. Kaapeli on asennettava lämmönjohtavuudeltaan betonin luokkaa olevaan väliaineeseen siten, että se ei joudu alttiiksi mekaaniselle rasitukselle. Asennusteho 80 – 150 W/m², asennusväli 13 – 25 cm ja asennussyvyys noin 5.0 cm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lattialämmityskaapeli
- Tuotenimi: TASSU 900W 40m 6,0-11,3m2
- Yleisnimi: Lämpökaapeli
- Tuotesarja: TASSU
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6438100353995
- Toimittajan tuotekoodi: TASSU900W40M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.5 kg
- Tilavuus: 67.032 L
- Pituus: 420 mm
- Leveys: 380 mm
- Korkeus: 420 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Nimellisjännite: 230 V V
- Väri: Punainen
- Leveys: 7.8 mm mm
- Suojaus: Ei ole
- Korkeus: 4.9 mm mm
- Käyttökohde: Muu
- Kaapelityyppi: Kaksijohtiminen
- Lämpöteho: 20 W/m W/m
- Pituus: 40000 m m
- Suurin pitolämpötila: 70 °C °C
Kirjoita arvostelu