Lattialämmityskaapeli - TASSU 440W 20m 2,9-5,5m2
Lattialämmityskaapeli 20m, 2,9-5,5m², 440W/230V, 20W/m, M2, paksuus 4,9x7,8mm, kylmäkaapeli 3m, min asennuslämp.-5°C, maadoitettu ka ksijohdin kaapeli.
Sähkönumero:
8168680
GTIN:
6438100353940
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tassu on vahva lattialämmityskaapeli pääasiassa uusiin betonilattioihin, osittain varaavaan tai jatkuvaan lattialämmitykseen. Kaapeli kuuluu mekaaniselta kestävyydeltään vahvempaan luokkaan M2 joten sen voi asentaa suoraan raudoitusverkkoon. Tassu pitää asentaa lämmönjohtavuudeltaan betonin luokkaa olevaan väliaineeseen min 5 cm syvyydelle jolloin lattian pintalämpötilasta tulee tasainen. Pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Suositeltu neliöteho 80-150 W/m².
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lattialämmityskaapeli
- Tuotenimi: TASSU 440W 20m 2,9-5,5m2
- Yleisnimi: Lämpökaapeli
- Tuotesarja: TASSU
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438100353940
- Toimittajan tuotekoodi: TASSU440W20M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.56 kg
- Tilavuus: 12.768 L
- Pituus: 380 mm
- Leveys: 420 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Nimellisjännite: 230 V V
- Väri: Punainen
- Leveys: 7.8 mm mm
- Suojaus: Ei ole
- Korkeus: 4.9 mm mm
- Käyttökohde: Muu
- Kaapelityyppi: Kaksijohtiminen
- Lämpöteho: 20 W/m W/m
- Pituus: 20 m m
- Suurin pitolämpötila: 70 °C °C
Kirjoita arvostelu