Lattialämmityskaapeli - TASSU 240W 11m 1,6-3,0m2
Lattialämmityskaapeli 11m, 1,6-3,0m², 2400W/230V, 20W/m, M2, paksuus 4,9x7,8mm, kylmäkaapeli 3m, min asennuslämp.-5°C, maadoitettu k aksijohdin kaapeli.
Sähkönumero:
8168678
GTIN:
6438100353919
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tassu on vahva lattialämmityskaapeli pääasiassa uusiin betonilattioihin, osittain varaavaan tai jatkuvaan lattialämmitykseen. Kaapeli kuuluu mekaaniselta kestävyydeltään vahvempaan luokkaan M2 joten sen voi asentaa suoraan raudoitusverkkoon. Tassu pitää asentaa lämmönjohtavuudeltaan betonin luokkaa olevaan väliaineeseen min 5 cm syvyydelle jolloin lattian pintalämpötilasta tulee tasainen. Pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Suositeltu neliöteho 80-150 W/m².
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lattialämmityskaapeli
- Tuotenimi: TASSU 240W 11m 1,6-3,0m2
- Yleisnimi: Lämpökaapeli
- Tuotesarja: TASSU
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438100353919
- Toimittajan tuotekoodi: TASSU240W11M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.13 kg
- Tilavuus: 11.97 L
- Pituus: 380 mm
- Leveys: 420 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Nimellisjännite: 230 V V
- Väri: Punainen
- Leveys: 7.8 mm mm
- Suojaus: Ei ole
- Korkeus: 4.9 mm mm
- Käyttökohde: Muu
- Kaapelityyppi: Kaksijohtiminen
- Lämpöteho: 20 W/m W/m
- Pituus: 11 m m
- Suurin pitolämpötila: 70 °C °C
Kirjoita arvostelu