Lattialämmityskaapeli - TASSU 1200W 54m 8,0-15,0m2

Sähkönumero: 8168687
GTIN: 6438100353858
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Tassu lämpökaapeli on tarkoitettu varaavaan tai jatkuvaan lattialämmitykseen, pääasiassa uusiin betonilattioihin. Kaapeli on asennettava lämmönjohtavuudeltaan betonin luokkaa olevaan väliaineeseen siten, että se ei joudu alttiiksi mekaaniselle rasitukselle. Asennusteho 80 – 150 W/m², asennusväli 13 – 25 cm ja asennussyvyys noin 5 - 10 cm.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lattialämmityskaapeli
  • Tuotenimi: TASSU 1200W 54m 8,0-15,0m2
  • Yleisnimi: Lämpökaapeli
  • Tuotesarja: TASSU
  • Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
  • GTIN: 6438100353858
  • Toimittajan tuotekoodi: TASSU1200W54M

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 3.44 kg
  • Tilavuus: 22.281 L
  • Pituus: 392 mm
  • Leveys: 392 mm
  • Korkeus: 145 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
  • Nimellisjännite: 230 V V
  • Väri: Punainen
  • Leveys: 7.8 mm mm
  • Suojaus: Ei ole
  • Korkeus: 4.9 mm mm
  • Käyttökohde: Muu
  • Kaapelityyppi: Kaksijohtiminen
  • Lämpöteho: 20 W/m W/m
  • Pituus: 54000 m m
  • Suurin pitolämpötila: 70 °C °C
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lattialämmityskaapeli - TASSU 1200W 54m 8,0-15,0m2
Arvostele