Lattialämmityskaapeli - SLOTERM P 215W/12m 1.4-2.7m2
SLOTERM P. 12m 215W/230V. Vakiovastuskaapelista valmistettu lattialämmityselementti 20W/m uudis- ja saneerauskohteisiin, väri punain en. Kylmäkaapelin pituus 2,5 m.
Sähkönumero:
8166502
GTIN:
5414506018998
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lattialämmityskaapeli
- Tuotenimi: SLOTERM P 215W/12m 1.4-2.7m2
- Yleisnimi: Lämpökaapeli
- Tavaramerkki: TYCO THERMAL CONTROLS NORDIC
- GTIN: 5414506018998
- Toimittajan tuotekoodi: SZ18300174
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.9 kg
- Tilavuus: 10.26 L
- Pituus: 360 mm
- Leveys: 380 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Nimellisjännite: 230 V V
- Väri: Punainen
- Suojaus: Punos
- Käyttökohde: Muu
- Kaapelityyppi: Kaksijohtiminen
- Lämpöteho: 20 W/m W/m
- Halkaisija: 4.06 mm mm
- Pituus: 12 m m
- Suurin pitolämpötila: 105 °C °C
Kirjoita arvostelu