Lattiakiuas - Legend PO70XE musta
Harvia Legend Xenio PC90XE XE-malli 6,8 kW musta
Sähkönumero:
8266785
GTIN:
6417659030458
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pilarikiuas Harvia Legend PO70XE Xenio -ohjauskella. Teho: 6,8 kW, väri: Musta, Lämpötila-anturi ja ohjauspaneeli. Turvalaiteliitännät kiukaaseen (ovitunnistin tai kiukaan turvalaite). Xenio WiFi yhteensopiva. Suojaetäisyys: 100 mm sivuille. Kivet: 100 kg (Ø 5–10 cm AC3000)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lattiakiuas
- Tuotenimi: Legend PO70XE musta
- Tavaramerkki: HARVIA
- GTIN: 6417659030458
- Toimittajan tuotekoodi: HPO704XE
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 10.9 kg
- Tilavuus: 117.612 L
- Pituus: 330 mm
- Leveys: 330 mm
- Korkeus: 1080 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kiuas
Kirjoita arvostelu