Lattiakiuas Cilindro Harvia - Cilindro PC70XE 7 kW steel
Harvia Cilindro PC70XE XE-malli 7 kW steel
Sähkönumero:
8266771
GTIN:
6417659028097
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla ja digitaalisella ohjauksella, 6-10 m3 saunaan. Teho: 6,8 kW, 400V3N~. Ohjaustapa: Digitaalisella erillisellä Xenio-ohjauspaneelilla. Etäkäynnistys ja turvalaitteet (ovikytkin tai kiukaan turvalaite) yhdistettävissä suoraan kiukaaseen. Yhteensopiva Xenio Wifi -järjestelmään (MyHarvia). Väri: teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 90 kg (Ø 5–10 cm AC3000)
Toimituksen sisältö: Kiuas, ohjauspaneeli, ohjauspaneelin asennuskaulus kiinnitystarvikkeilla, ohjauspaneelin kaapeli, lämpötila-anturi kaapelilla, kiukaan kiinnitystarvikkeet sekä asennus- ja käyttöohjeet. Saatavilla: 01/2021
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lattiakiuas Cilindro Harvia
- Tuotenimi: Cilindro PC70XE 7 kW steel
- Tavaramerkki: HARVIA
- GTIN: 6417659028097
- Toimittajan tuotekoodi: HPC704XE
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 10.7 kg
- Tilavuus: 106.178 L
- Pituus: 330 mm
- Leveys: 975 mm
- Korkeus: 330 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kiuas
Kirjoita arvostelu