Lattiakaappi - TX CableNet 800x2000x800 teräs
XFI7888800 TX CableNet 800x2000x800 teräsovella
Sähkönumero:
7238499
GTIN:
6410072384993
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
TX CableNet tietoliikennekaappi teräslevyovella.
Kantavuus 5000N.
Kaappirunko ovilla ja hitsatulla kattolevyllä,
Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana
Teräslevyovi edessä ja takana, 130°-saranat
Lukko edessä ja takana: Design-kahva turvalukolla 3524 E IPPC-lava
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lattiakaappi
- Tuotenimi: TX CableNet 800x2000x800 teräs
- Tavaramerkki: RITTAL
- GTIN: 6410072384993
- Toimittajan tuotekoodi: XFI7888800
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 100 kg
- Tilavuus: 1280 L
- Pituus: 800 mm
- Leveys: 800 mm
- Korkeus: 2000 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Verkko-/palvelinkotelo
Kirjoita arvostelu