Lattiakaappi - RA196642SDB LK 2000x600x600 P
Lattiakaappi 2000x600x600 teräsovella, musta
Sähkönumero:
7226574
GTIN:
6410072265742
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
RA19-sarjan laitekaappi (2000(k)x600(l)x600(s)soveltuu erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta monipuoliseen käyttöön tele-, turva- ja IT-asennuksissa. Kaapit ovat kevyitä ja kestäviä, ja ne on valmistettu laadukkaasta, mustaksi pulverimaalatusta teräslevystä. Laitekaapissa on portaattomasti syvyyssädettävät 19” kiskot edessä ja takana sekä katossa ja pohjassa on kolme läpivientiä kaapeleille. Kaapissa säätöjalat vakiona.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lattiakaappi
- Tuotenimi: RA196642SDB LK 2000x600x600 P
- Yleisnimi: Lattiakaappi
- Tavaramerkki: APS
- GTIN: 6410072265742
- Toimittajan tuotekoodi: RA196642SDB
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 82 kg
- Tilavuus: 781.893 L
- Pituus: 630 mm
- Leveys: 630 mm
- Korkeus: 1970 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 30 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Palvelinkaappi
- Väri: Musta
- Leveys: 600 mm mm
- Malli / Tyyppi: kiinteällä kehyksellä
- Korkeus: 2000 mm mm
- Syvyys: 600 mm mm
- RAL-numero: 9004
- Ovien lukumäärä: 1
- Ilmanvaihto: Aktiivinen
- Materiaali: Teräs
- Pintamateriaali: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Kattolevyllä: Kyllä
- Maadoituksella: Kyllä
- Etuovella: Kyllä
- Sivuseinillä: Kyllä
- Rasterimitta: 19"
Kirjoita arvostelu