Latausasema type2 ABB - Terra AC W22-T-0 22kW
Terra AC W22-T-0 wallbox. Type 2 latausrasia maks. 22 kW (3x32A), DLM ja RFID valmius.
Sähkönumero:
3413557
GTIN:
8719874450898
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ABB Terra AC latausasema mahdollistaa maks. 22kW (3x32A) latauksen. Lataustehoa voidaan säätää helposti esim. erillisen älypuhelinsovelluksella avulla. Etupaneelissa LED -valot, jotka indikoivat toimintatilaa helppolukuisesti. Lisäksi latausasemassa integtroituna energiamittari jota voidaan hyödyntää raportointiin ja kuormanhallintaan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Latausasema type2 ABB
- Tuotenimi: Terra AC W22-T-0 22kW
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 8719874450898
- Toimittajan tuotekoodi: 6AGC081279
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.535 kg
- Tilavuus: 8.923 L
- Pituus: 143 mm
- Leveys: 195 mm
- Korkeus: 320 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sähköajoneuvojen latausasema
- Asennustapa: Seinäasennus
- Leveys: 195 mm mm
- Korkeus: 320 mm mm
- Syvyys: 143 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Nimellinen liitäntäteho: 22.5 kW kW
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Voimapistorasioiden (CEE) määrä: 0
- Tietoliikenneliitäntä: Kyllä
- Käytön valvonta -toiminto: Kyllä
- Sisältää näytön: Ei
- Latauspisteiden määrä: 1
- Erillinen syöttökeskus: Kyllä
- A-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
- B-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
- Enimmäisteho per latauspiste: 22.1 kW kW
- Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä: 0
- Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
- Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä: 0
- Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
- Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä: 1
- GB AC -latausliittimien määrä: 0
- GB CC -latausliittimien määrä: 0
- GB-latauspistorasioiden määrä: 0
- Type 3 -latauspistorasioiden määrä: 0
- CHAdeMO-latausliittimien määrä: 0
- Verkkovirtapistorasioiden määrä: 0
- Kuormituksen hallinta: Kyllä
- Energiamittari: Kyllä
- Suojakatkaisija: Ei
- Asennuspuolen liitäntä: 3-vaihe
Kirjoita arvostelu