Latausasema type2 ABB - Terra AC W22-G5-R-C-0 22kW

Terra AC W22-G5-R-C-0 wallbox. type 2 latausrasia 5m :n kaapelilla maks. 22 kW (3x32A). RFID ja 4G
Sähkönumero: 3413562
GTIN: 8719874450959
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

ABB Terra AC latausasema mahdollistaa maks. 22 kW (3x32A). Latausasemassa 5m :n kiinteästi asennettu latauskaapeli jossa Type 2 pistoliitin. Latausluvan valtuutus/tunnistatuminen älysovelluksella. Lisäksi RFID toiminnallisuus tunnistautumiseen sekä 4G yhteys jolla voidaan laite voidaan liittää esim. pilvipalveluun. Lataustehoa voidaan säätää helposti esim. erillisen älypuhelinsovelluksella avulla. Etupaneelissa LED -valot, jotka indikoivat toimintatilaa helppolukuisesti. Lisäksi latausasemassa integtroituna energiamittari jota voidaan hyödyntää raportointiin ja kuormanhallintaan.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Latausasema type2 ABB
  • Tuotenimi: Terra AC W22-G5-R-C-0 22kW
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 8719874450959
  • Toimittajan tuotekoodi: 6AGC082157

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 3.5 kg
  • Tilavuus: 7.8 L
  • Pituus: 125 mm
  • Leveys: 195 mm
  • Korkeus: 320 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Sähköajoneuvojen latausasema
  • Asennustapa: Seinäasennus
  • Leveys: 195 mm mm
  • Korkeus: 320 mm mm
  • Syvyys: 125 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Nimellinen liitäntäteho: 22.5 kW kW
  • Iskunkestävyysluokka: IK08
  • Kotelointiluokka (IP): IP54
  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä: 0
  • Tietoliikenneliitäntä: Kyllä
  • Käytön valvonta -toiminto: Kyllä
  • Sisältää näytön: Kyllä
  • Latauspisteiden määrä: 1
  • Erillinen syöttökeskus: Kyllä
  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
  • B-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
  • Enimmäisteho per latauspiste: 22.1 kW kW
  • Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä: 0
  • Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
  • Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä: 1
  • Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
  • Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä: 0
  • GB AC -latausliittimien määrä: 0
  • GB CC -latausliittimien määrä: 0
  • GB-latauspistorasioiden määrä: 0
  • Type 3 -latauspistorasioiden määrä: 0
  • CHAdeMO-latausliittimien määrä: 0
  • Verkkovirtapistorasioiden määrä: 0
  • Kuormituksen hallinta: Kyllä
  • Energiamittari: Kyllä
  • Suojakatkaisija: Ei
  • Latauskaapelin pituus: 5 m m
  • Asennuspuolen liitäntä: 3-vaihe
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Latausasema type2 ABB - Terra AC W22-G5-R-C-0 22kW
Arvostele