Latausasema peruslataus - Dawn latausasema,22kW,OCPP,MID
Charge Amps Dawn latausasema, 22kW, MID, Wifi, 4G, RFID, OCPP
Sähkönumero:
3509701
GTIN:
7350084191174
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Charge Amps Dawn käyttäjäystävällinen, älykäs ja voimakas, tulevaisuutta varten tehty latausasema – ja täysin linjassa missiomme kanssa, joka on teknologian yhdistäminen käyttäjäystävällisyyteen, nykytilan haastaminen ja uusien urien aukominen.
- Max 22kW
- Sertifioitu MID-mittari
- 4G- ja WiFi-yhteys
- Sisään rakennettu RCD type B ja DC-suojaus
- OCPP 1.6J
- Charge Amps Cloud pilvipalvelu jonka avulla: kuormanhallinta (vaatii AmpGuard mittalaitteen), latausraportit, Green Charging -lataus aurinkosähköllä
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Latausasema peruslataus
- Tuotenimi: Dawn latausasema,22kW,OCPP,MID
- Tavaramerkki: CHARGE AMPS
- GTIN: 7350084191174
- Toimittajan tuotekoodi: 130297
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.53 kg
- Tilavuus: 29.05 L
- Pituus: 500 mm
- Leveys: 332 mm
- Korkeus: 175 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sähköajoneuvojen latausasema
Kirjoita arvostelu