Latausasema Home Box - 3v 32A T2 PR IP54

Home Box -latausasema sähköautojen lataukseen, 32A/1-vaiheinen tyyppi 2 (T2), maksimi latausteho 22 kW, latauspistorasialla, sisäänrakennetulla 6mA DC-vikavirtasuojauspiirillä
Sähkönumero: 3419123
GTIN: 8718375367711
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Kiinteästi seinäpinnalle asennettavalla ja latauspistorasialla varustetulla latausasemalla lataat sähköautosi vaivattomasti ja nopeasti. Lataukseen voit käyttää sähköauton tai hybridin omaa latauskaapelia. Tyylikäs ja tiiveysluokaltaan IP54 kotelo mahdollistavat aseman asennukseen autotalleihin, halleihin ja julkisivuseinille. Pylväsasennus onnistuu piha-alueille erikseen tilattavien pylväsasennustarvikkeiden kanssa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Latausasema Home Box
  • Tuotenimi: 3v 32A T2 PR IP54
  • Yleisnimi: Latausasema
  • Tuotesarja: Home Box
  • Tavaramerkki: RATIO
  • GTIN: 8718375367711
  • Toimittajan tuotekoodi: 35348

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 3.12 kg
  • Tilavuus: 37.665 L
  • Pituus: 465 mm
  • Leveys: 360 mm
  • Korkeus: 225 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 4 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Sähköajoneuvojen latausasema
  • Asennustapa: Seinäasennus
  • Leveys: 250 mm mm
  • Korkeus: 400 mm mm
  • Syvyys: 105 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Kotelointiluokka (IP): IP54
  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä: 0
  • Tietoliikenneliitäntä: Ei
  • Käytön valvonta -toiminto: Ei
  • Latauspisteiden määrä: 1
  • Erillinen syöttökeskus: Ei
  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
  • B-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
  • Enimmäisteho per latauspiste: 22 kW kW
  • Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä: 0
  • Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
  • Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä: 0
  • Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
  • Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä: 1
  • GB AC -latausliittimien määrä: 0
  • GB CC -latausliittimien määrä: 0
  • GB-latauspistorasioiden määrä: 0
  • Type 3 -latauspistorasioiden määrä: 0
  • CHAdeMO-latausliittimien määrä: 0
  • Verkkovirtapistorasioiden määrä: 0
  • Kuormituksen hallinta: Ei
  • Energiamittari: Ei
  • Suojakatkaisija: Ei
  • Asennuspuolen liitäntä: 3-vaihe
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Latausasema Home Box - 3v 32A T2 PR IP54
Arvostele