Latausasema Home Box - 3v 32A T2 5m kaap. Tesla IP54
Kiinteästi seinäpinnalle asennettavalla ja valmiiksi latauskaapelilla varustetulla Tesla-latausasemalla lataat Tesla-sähköautosi vaivattomasti ja nopeasti. Tyylikäs ja tiiveysluokaltaan IP54 kotelo mahdollistavat aseman asennukseen autotalleihin, halleihin ja julkisivuseinille. Pylväsasennus onnistuu piha-alueille erikseen tilattavien pylväsasennustarvikkeiden kanssa. Latausaseman latauspistooli on varustettu latausportin avauspainikkeella. Kun painiketta painetaan, latausportti aukeaa automaattisesti. Sinun ei tarvise käyttää siihen auton avaimen tai keskikonsolin painiketta. Latauksen ollessa valmis tai jos haluat keskeyttää latauksen, auton avaimen ollessa auton lähellä, painta vain latauspistoolin painiketta vapauttaaksesi pistoolin latausportista.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Latausasema Home Box
- Tuotenimi: 3v 32A T2 5m kaap. Tesla IP54
- Yleisnimi: Latausasema
- Tuotesarja: Home Box
- Tavaramerkki: RATIO
- GTIN: 8718375369272
- Toimittajan tuotekoodi: 39004
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4 kg
- Tilavuus: 37.665 L
- Pituus: 465 mm
- Leveys: 360 mm
- Korkeus: 225 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sähköajoneuvojen latausasema
- Asennustapa: Seinäasennus
- Leveys: 250 mm mm
- Korkeus: 400 mm mm
- Syvyys: 105 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Voimapistorasioiden (CEE) määrä: 0
- Tietoliikenneliitäntä: Ei
- Käytön valvonta -toiminto: Ei
- Latauspisteiden määrä: 1
- Erillinen syöttökeskus: Ei
- A-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
- B-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
- Enimmäisteho per latauspiste: 22 kW kW
- Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä: 0
- Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
- Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä: 1
- Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
- Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä: 0
- GB AC -latausliittimien määrä: 0
- GB CC -latausliittimien määrä: 0
- GB-latauspistorasioiden määrä: 0
- Type 3 -latauspistorasioiden määrä: 0
- CHAdeMO-latausliittimien määrä: 0
- Verkkovirtapistorasioiden määrä: 0
- Kuormituksen hallinta: Ei
- Suojakatkaisija: Ei
- Asennuspuolen liitäntä: 3-vaihe