Latausasema Home Box - 3v 32A T2 5m kaap. IP54

Home Box -latausasema sähköautojen lataukseen, 32A/3-vaiheinen tyyppi 2 (T2), maksimi latausteho 22 kW, kiinteällä 5 m suoralla lata uskaapelilla, sisäänrakennetulla 6mA DC-vikavirtasuojauspiirillä
Sähkönumero: 3419134
GTIN: 8718375367551
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Kiinteästi seinäpinnalle asennettavalla ja valmiiksi latauskaapelilla varustetulla latausasemalla lataat sähköautosi vaivattomasti ja nopeasti. Tyylikäs ja tiiveysluokaltaan IP54 kotelo mahdollistavat aseman asennukseen autotalleihin, halleihin ja julkisivuseinille. Pylväsasennus onnistuu piha-alueille erikseen tilattavien pylväsasennustarvikkeiden kanssa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Latausasema Home Box
  • Tuotenimi: 3v 32A T2 5m kaap. IP54
  • Yleisnimi: Latausasema
  • Tuotesarja: Home Box
  • Tavaramerkki: RATIO
  • GTIN: 8718375367551
  • Toimittajan tuotekoodi: 35351

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 4 kg
  • Tilavuus: 37.665 L
  • Pituus: 465 mm
  • Leveys: 360 mm
  • Korkeus: 225 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 35 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Sähköajoneuvojen latausasema
  • Asennustapa: Seinäasennus
  • Leveys: 250 mm mm
  • Korkeus: 400 mm mm
  • Syvyys: 105 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Kotelointiluokka (IP): IP54
  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä: 0
  • Tietoliikenneliitäntä: Ei
  • Käytön valvonta -toiminto: Ei
  • Latauspisteiden määrä: 1
  • Erillinen syöttökeskus: Ei
  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
  • B-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
  • Enimmäisteho per latauspiste: 22 kW kW
  • Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä: 0
  • Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
  • Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä: 1
  • Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
  • Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä: 0
  • GB AC -latausliittimien määrä: 0
  • GB CC -latausliittimien määrä: 0
  • GB-latauspistorasioiden määrä: 0
  • Type 3 -latauspistorasioiden määrä: 0
  • CHAdeMO-latausliittimien määrä: 0
  • Verkkovirtapistorasioiden määrä: 0
  • Kuormituksen hallinta: Ei
  • Energiamittari: Ei
  • Suojakatkaisija: Ei
  • Asennuspuolen liitäntä: 3-vaihe
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Latausasema Home Box - 3v 32A T2 5m kaap. IP54
Arvostele