Latausasema Home Box - 1v 16A T2 5m kaap. IP54
Home Box -latausasema sähköautojen lataukseen, 16A/1-vaiheinen tyyppi 2 (T2), maksimi latausteho 3,86 kW, kiinteällä 5 m suoralla la tauskaapelilla, sisäänrakennetulla 6mA DC-vikavirtasuojauspiirillä
Sähkönumero:
3419110
GTIN:
8718375367544
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kiinteästi seinäpinnalle asennettavalla ja valmiiksi latauskaapelilla varustetulla latausasemalla lataat sähköautosi vaivattomasti ja nopeasti. Tyylikäs ja tiiveysluokaltaan IP54 kotelo mahdollistavat aseman asennukseen autotalleihin, halleihin ja julkisivuseinille. Pylväsasennus onnistuu piha-alueille erikseen tilattavien pylväsasennustarvikkeiden kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Latausasema Home Box
- Tuotenimi: 1v 16A T2 5m kaap. IP54
- Yleisnimi: Latausasema
- Tuotesarja: Home Box
- Tavaramerkki: RATIO
- GTIN: 8718375367544
- Toimittajan tuotekoodi: 35328
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4 kg
- Tilavuus: 37.665 L
- Pituus: 465 mm
- Leveys: 360 mm
- Korkeus: 225 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sähköajoneuvojen latausasema
- Asennustapa: Seinäasennus
- Leveys: 250 mm mm
- Korkeus: 400 mm mm
- Syvyys: 105 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Tietoliikenneliitäntä: Ei
- Käytön valvonta -toiminto: Ei
- Latauspisteiden määrä: 1
- Erillinen syöttökeskus: Ei
- A-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
- B-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
- Enimmäisteho per latauspiste: 3.68 kW kW
- Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä: 0
- Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
- Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä: 1
- Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
- Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä: 0
- GB AC -latausliittimien määrä: 0
- GB CC -latausliittimien määrä: 0
- GB-latauspistorasioiden määrä: 0
- Type 3 -latauspistorasioiden määrä: 0
- CHAdeMO-latausliittimien määrä: 0
- Kuormituksen hallinta: Ei
- Energiamittari: Ei
- Suojakatkaisija: Ei
- Asennuspuolen liitäntä: Yksivaiheinen
Kirjoita arvostelu