Latausasema - Halo 11 kW T2 Schuko OCPP
Charge Amps Halo latausasema, 11 kW 3-vaihe 16A T2 Schuko OCPP
Sähkönumero:
3509716
GTIN:
7350084191020
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SÄHKÖAUTON LATAUSASEMA Halo jossa 3-vaihe liitäntä 16A. Teholuokka 11kW jolla myös täyssähköauto saadaan tehokkaasti ladattua. Asennus 1 tai 3-vaiheisena. Latausvirtaa pystyy säätämään portaattomasti 6-16A välillä.
Latausasemassa kiinteä 7,5m liitäntäjohto jossa Type-2 pistoke sekä tavallinen suko-pistorasia. Rfid tunnistus. Wifi/LAN-liitäntä. Charge Amps Cloud pilvipalvelu sekä OCPP 1.6J tuki.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Latausasema
- Tuotenimi: Halo 11 kW T2 Schuko OCPP
- Tavaramerkki: CHARGE AMPS
- GTIN: 7350084191020
- Toimittajan tuotekoodi: 130578
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.73 kg
- Tilavuus: 17.579 L
- Pituus: 355 mm
- Leveys: 262 mm
- Korkeus: 189 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sähköajoneuvojen latausasema
Kirjoita arvostelu