Latausasema Garo - GLBDCM-T222FC
GLBDCM-T222FC latausasema sopii asennettavaksi omakotitalojen, talonyhtiöiden ja toimistojen parkkipaikoille tai parkkihalleihin. Aseman voi asentaa seinään tai erillisen latausasemaa varten suunnitellun pylvään avulla maahan. Latausasemassa on yksi tyypin 2 kiinteä kapeli (4,5M), jonka latausteho on max. 22 kW. Latausasemassa DIP kytkimet, joiden avulla lataustehoa voidaan rajoittaa. Asema on varustettu DC-tasavirtavalvonnalla sekä kWh-mittarilla, A-tyypin vikavirtasuoja tulee asentaa aseman syöttöön. GLBDC-asemissa on 10mm² riviliittimet syöttökaapelille. GLBDC-version latausasemat voidaan varustaa lisävarusteina saatavana olevilla WIFI modulilla sekä RFID lukijalla. Lataustila indikoidaan kolmivärisellä LED valolla. Kaikki GLBDC-mallin latausasemat ovat yhteensopivia dynaamiseen kuormanohjausjärjestelmään. Kuormanohjaus pudottaa virtaa/ lataustehoa, kun kiinteistön kokonaiskuormitus lähestyy kiinteistön pääsulakkeen määrittämää kokonaiskuormitusta. Dynaamisen kuormanohjausjärjestelmän rakentaminen vaatii kWh-mittarin asentamista keskukseen sekä järjestelmään liitettävien asemien ketjuttamista parikaapelilla.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Latausasema Garo
- Tuotenimi: GLBDCM-T222FC
- Tavaramerkki: GARO
- GTIN: 7331185183817
- Toimittajan tuotekoodi: 2449137
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.16 kg
- Tilavuus: 31.704 L
- Pituus: 598 mm
- Leveys: 376 mm
- Korkeus: 141 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sähköajoneuvojen latausasema
- Asennustapa: Seinäasennus
- Leveys: 205 mm mm
- Korkeus: 422 mm mm
- Syvyys: 124 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Nimellinen liitäntäteho: 22 kW kW
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Voimapistorasioiden (CEE) määrä: 0
- Sisältää näytön: Ei
- Latauspisteiden määrä: 1
- Erillinen syöttökeskus: Ei
- A-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
- B-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
- Enimmäisteho per latauspiste: 22 kW kW
- Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä: 0
- Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
- Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä: 1
- Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä: 0
- Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä: 0
- GB AC -latausliittimien määrä: 0
- GB CC -latausliittimien määrä: 0
- GB-latauspistorasioiden määrä: 0
- Type 3 -latauspistorasioiden määrä: 0
- CHAdeMO-latausliittimien määrä: 0
- Verkkovirtapistorasioiden määrä: 0
- Energiamittari: Kyllä
- Suojakatkaisija: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Latauskaapelin pituus: 5 m m
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Asennuspuolen liitäntä: 3-vaihe