Latausasema - EVH 1x32A Type2 cable RCB IP54
Kiinteä 5m Type 2-latauskaapeli, latausteho 3,6 kW (16A) tai 7,4 kW (32A). Latausvirtaa on helppo säätää mobiilisovelluksen avulla 6 A-16A/32A. Ensto One Home:ssa on sisäänrakennettu DC-vuotovirran valvonta (RDC-DD, 6mA), sekä mallista riippuen myös sisään
Sähkönumero:
3441822
GTIN:
6438100370800
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ensto One Home tekee kotilatauksesta helppoa ja turvallista. Tyylikäs ja kestävä latauslaite takaa sähköisen ajokokemuksen ja kiinteä latauskaapeli on aina valmiinaLatausteho 7.4 kW (1x32A) Kiinteä, Type 2 -kaapeli, 5m
- Käyttövirta säädettävissä mobiilisovelluksen (Bluetooth) avulla 6A-32A
- Mobiilisovelluksella latauksen aloittaminen/ lopettaminen kun tunnistautumista vaativa lataustapa on valittu
- Sisäänrakennettu vikavirtasuoja tasasähkövirralle (RDC-DD, 6mA)
- Sisäänrakennettu vikavirtakatkaisija integroiduin ylivirtasuojin (RCBO, 30mA)
- Vaihtoehtoiset asennustavat EVTL55.00 tai EVTL57.00
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Latausasema
- Tuotenimi: EVH 1x32A Type2 cable RCB IP54
- Tavaramerkki: LEGRAND CHAGO
- GTIN: 6438100370800
- Toimittajan tuotekoodi: EVH321-HCR00
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.665 kg
- Tilavuus: 36.582 L
- Pituus: 670 mm
- Leveys: 260 mm
- Korkeus: 210 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sähköajoneuvojen latausasema
- Asennustapa: Seinäasennus
- Leveys: 209 mm mm
- Korkeus: 513 mm mm
- Syvyys: 134 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Nimellinen liitäntäteho: 7.4 kW kW
- Iskunkestävyysluokka: IK10
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Latauspisteiden määrä: 1
- Erillinen syöttökeskus: Ei
- A-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 1
- B-tyypin vikavirtakytkimien määrä: 0
- Enimmäisteho per latauspiste: 7.4 kW kW
- Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä: 1
- Energiamittari: Ei
- Suojakatkaisija: Kyllä
- Asennuspuolen liitäntä: Yksivaiheinen
Kirjoita arvostelu