Läsnäolotunnistin uppo IP20 - Luxomat PD4-M-DALI/DSI-FP 360
Kuvaus:
Kauko-ohjattavat, kattoon asennettavat PD4-M-DALI/DSI –master-läsnäolotunnistimet pinta- ja välikattoasennusversioina ympyränmuotoisella valvonta-alueella. Integroitu, linssin ulkopuolella sijaitseva erillinen valoanturi tarkkaa vakiovalosäätöä varten.
Tunnistimessa on läsnäolo-ohjaus ja vakiovalosäätö. Tunnistimeen voidaan liittää 230V AC painonappi, jolla valaistusta voidaan sytyttää/himmentää/sammuttaa. Painonapissa ei saa olla indikaatiolamppua.
Tunnistin voidaan ohjelmoida potentiometreistä tai kaukosäätimellä IR-PD-DALI (26 030 35), IR-PD-DALI-E (26 032 44) tai älypuhelin sovelluksella (tarvitsee toimiakseen IR-RC sovittimen 26 032 20). Tunnistin on mahdollista ohjelmoida automaattiseen (VA - valot syttyvät, kun tilaan astutaan, jollei tilassa ole tarpeeksi luonnonvaloa) tai puoliautomaattiseen toimintaan (HA - valot eivät syty, kun tilaan astutaan, vaan syttyvät vasta, kun painonappia painetaan). Puoliautomaattisen tilan käyttö on suositeltavaa, jos tilassa on isot ikkunat, joista pääsee paljon luonnonvaloa sisälle. Tunnistimeen voidaan liitää orjatunnistimia laajentamaan valvonta-aluetta. Mikä tahansa Luxomat orjatunnistin voidaan liittää master-tunnistimeen.
- Toimistohuonekäyttö: Tunnistimeen asetetaan luksiarvoksi noin 500 lx ja R1 viiveeksi noin 5-10 min. 20% potentiometri säädetään arvoon 30 min. Tunnistin sytyttää valot automaattisesti, kun tilaan tulaan ja vakiovalosäätö ohjaa valaistusta. Kun tilasta poistutaan, valot himmenevät 20% tasoon 5-10 minuutin viiveen (R1) jälkeen ja kirkastuu heti, kun tilaan tullaan. Jos tilassa ei ole ollut mitään liikettä 30 minuuttiin (20% viive), valot sammuvat kokonaan. Käyttäjä voi painonapista itse sytyttää/himmentää/sammuttaa valot.
- Käytäväkäyttö: Tunnistimeen asetetaan luksiarvoksi 200-300 lx ja R1 viiveeksi noin 1-2 min. 20% potentiometri säädetään 30-60 min viiveeksi. Kun käytävään tullaan valot syttyvät/kirkastuvat ja R1 viiveen jälkeen valot himmenevät 20% tasoon. Kun käytävään taas astutaan, valot kirkaustuvat 100% tehoon (tai vakiovalosäädön mukaiseen 200-300 lx valoisuusarvoa vastaavalle teholle). Jos kukaan ei ole liikkunut käytävässä 30-60 minuuttiin, valot sammuvat kokonaan.
Rakenne:
Kotelo on UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia, IP20. AP-malliin (pinta-asennusmalli) on mahdollista saada IP54-luokitus IP54-asennusalustan (35 154 74) avulla
Asennus: -AP pinta-asennus kattoon, -FP välikattoasennus
Valvonta-alue. 360° valvonta-alueen halkaisija 2,5 metrin asnnuskorkeudessa on istuttaessa 6,4 m, sivusuunnassa kuljettaessa 24 m sekä tunnistinta kohti kuljettaessa 8 m. Tunnistimeen on mahdollisuus kytkeä rajoittamaton määrä orjatunnistimia valvonta-alueen laajentamiseksi.
Ohjaustapa: Valaistuksen ohjaus yhdellä kanavalla (DALI broadcast), enintään 50 DALI-liitäntälaitetta. DALI- ja DSI-toimintatilojen vaihto kaukosäätimen avulla.
Valaistuksen kytkentäaika säädettävissä 1 – 30 min.
Opastusvalo (20% valoteho) säädettävissä pois/1-60 min/jatkuvasti päälle (20% opastusvalo jää jatkuvasti päälle, jos tilassa ei ole tarpeeksi luonnonvaloa ja jos tilassa ei liikuta).
Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Läsnäolotunnistin uppo IP20
- Tuotenimi: Luxomat PD4-M-DALI/DSI-FP 360
- Yleisnimi: Läsnäolotunnistin valonm.
- Tuotesarja: Luxomat
- Tavaramerkki: LUXOMAT
- GTIN: 4007529922758
- Toimittajan tuotekoodi: 10320245
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 48
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.26 kg
- Tilavuus: 1.728 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liiketunnistin/läsnäolotunnistin
- Asennustapa: Muu
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Läsnäolotunnistin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Aliryömintäsuojaus: Kyllä
- Materiaalin laatu: Muu
- Tunnistusalueen maksimipituus: 8 m m
- Tunnistusalueen maksimileveys: 12 m m
- Materiaali: Muovi
- Vastearvon herkkyyden säätö: Kyllä
- Valaistustason raja-arvo: 10...2000 lx lx
- Havainnointialueen halkaisija: 24 m m
- Kaukokäyttö: Kyllä
- Vakiovalosäätö: Kyllä
- Ala-aseman sisääntulo: Kyllä
- Ohjausvirta: 4 mA mA
- Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: Kyllä
- Pakotettu poiskytkentä: Kyllä
- Pintamateriaali: Matta
- Vähimmäispäälläoloaika: 60 s s
- Enimmäistyösykli: 30 min min
- Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: Kyllä