Läsnäolotunnistin pinta valonm - Luxomat PD4-M-1C-AP
Luxomat PD4-M-1C
Kauko-ohjattavat, kattoon asennettavat PD4-M-1C –masterläsnäolotunnistimet pinta-, kojerasia- ja välikattoasennusversioina isolla ympyränmuotoisella valvonta-alueella. Yksi potentiaalivapaa rele (NO) joka ohjaa valaistusta. Erittäin kehittynyt valaistuksen mittaus ja laskenta joka käyttää integroitua linssin sisäpuolella sijaitsevaa valoisuusanturia. Tunnistin sammuttaa keinovalon vasta kun se on varma, että tilaan jää tarpeeksi luonnonvaloa. Tunnistimeen voidaan liittää 230V AC painonapin jolla valaistusta voidaan sytyttää /sammuttaa. Painonapissa ei saa olla indikaatiolamppua.
Tunnistin voidaan ohjelmoida potentiometreistä ja DIP-kytkimistä tai kaukosäätimellä IR-PD-1C. Tunnistin on mahdollista ohjelmoida automaattiseen toimintaan (VA - valot syttyvät kun tilaan astutaan jollei tilassa ole tarpeeksi luonnonvaloa) tai puoliautomaattiseen toimintaan (HA - valot eivät syty kun tilaan astutaan, vaan syttyvät vasta kun painonappia painetaan). Puoliautomaattinen tilan käyttö on suositeltavaa jos tilassa on isot ikkunat josta pääsee paljon luonnonvaloa sisälle. Tunnistimeen voidaan liitää orjatunnistimia laajentamaan valvonta-aluetta. Mitä tahansa Luxomat orjatunnistinta voidaan liittää master tunnistimeen.
Rakenne. Kotelo UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia, IP20, luokka II. -AP malli mahdollinen saada IP54 luokitus IP54-asennusalustan (3515474) avulla.
Asennus. –AP - pinta-asennus kattoon, -EN – kojerasia-asennus, -FP - välikattoasennus
Valvonta-alue. 360° valvonta-alueen halkaisija istuttaessa 6,4 m, sivusuunnassa kuljettaessa 24 m sekä tunnistinta kohti kuljettaessa 8 m, asennuskorkeudella 2,5 m. Mahdollisuus kytkeä rajoittamaton määrä orjatunnistimia valvonta-alueen laajentamiseksi. Läsnäolotunnistus toimii jopa 3,5 m asennuskorkeuteen asti. Tunnistinta voidaan asentaa jopa 10 m korkeuteen, jolloin suurin valvonta-alue on Ø48 m sivusuunnassa kuljettaessa.
Ohjaustapa. Yksi kytkentäkanava NO, valaistuksen ohjaukseen. Kuormitettavuus 10A 2300W cosφ = 1; 1150 VA cosφ = 0,5. Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx. Sammutusviive säädettävissä 15 s – 30 min, tai impulssi. Tunnistimessa olevalla potentiometrillä viiveaika on säädettävissä 5 sek – 16 min. Kaukosäätimellä IR-PD-1C viiveaika on säädettävissä 5 min – 30 min. Kaukosäätimellä tehdyt ohjelmoinnit ajavat potentiometri ja DIP-kytkimellä tehtyjen ohjelmointien yli.
Käyttöjännite. 230V ± 10%. Tunnistimen sisäinen kulutus
Ympäristön lämpötila: -25°C to +50°C
Lisätoiminnot. Tunnistimeen on mahdollista asettaa useita eri lisätoimintoja:
- Automaatti/Puoliautomaattitoiminto. Automaattitoiminnossa tunnistin sytyttää valot automaattisesti liikkeestä. Puoliautomaattitoiminto tunnistin sytyttää valot tilaan vasta kun painonappia painetaan. Asetus tunnistimen DIP-kytkimistä tai kaukosäätimellä
- Corridor function: Jos tunnistin on asetettu Corridor function tilaan ja valot sammutetaan painonapista, tunnistin unohtaa painonappipainalluksen ja palaa automaattitoimintoon 5 sekunnin jälkeen. Asetus tunnistimen DIP-kytkimistä tai kaukosäätimellä
- Herkkyyden säätö: Oletuksena herkkyys on säädetty sisätilankäyttöä vastaavaksi. Tunnistmen herkkyyttä voidaan vähentää, jolloin tunnistinta voidaan käyttää myös ulkotiloissa. Asetus vain kaukosäätimellä.
Kytkemällä 230V jännite jatkuvasti Slave tuloon R (jännite päällä yli 10 sekuntia) valot jäävät palamaan päälle niin kauan kun jännitettä syötetään Slave tuloon. Kun jännite kytketään irti Slave tulosta tunnistin sammuttaa valot ja palaa automaattitoimintoon.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Läsnäolotunnistin pinta valonm
- Tuotenimi: Luxomat PD4-M-1C-AP
- Yleisnimi: Läsnäolotunnistin valonm.
- Tuotesarja: Luxomat
- Tavaramerkki: LUXOMAT
- GTIN: 4007529925803
- Toimittajan tuotekoodi: 92580
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 60
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.255 kg
- Tilavuus: 1.677 L
- Pituus: 128 mm
- Leveys: 131 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liiketunnistin/läsnäolotunnistin
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Läsnäolotunnistin
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 63 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Aliryömintäsuojaus: Kyllä
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Kauko-ohjaus: Kyllä
- Halkaisija: 98 mm mm
- Vaiheenvalintakytkin: Ei
- Soveltuu langattomaksi lähettimeksi: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Tunnistusalueen maksimipituus: 12 m m
- Tunnistusalueen maksimileveys: 12 m m
- Enimmäiskytkentäteho: 2300 W W
- Lämpötila: -25...50 °C °C
- Enimmäislähtövirta: 10 A A
- Materiaali: Muovi
- Vastearvon herkkyyden säätö: Kyllä
- Himmennystoiminto valonsäädinrungolla: Ei
- Valaistustason raja-arvo: 10...2000 lx lx
- Soveltuu C-kuormalle: Kyllä
- Havainnointialueen halkaisija: 24 m m
- Kaukokäyttö: Kyllä
- HVAC-ohjaus: Ei
- Vakiovalosäätö: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Merkintantoyksiköllä: Kyllä
- Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: Kyllä
- Ketjutettava: Kyllä
- Pakotettu poiskytkentä: Kyllä
- Valvonta-alue: 360 ° °
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Vähimmäispäälläoloaika: 15 s s
- Enimmäistyösykli: 30 min min
- Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: Kyllä
- Optimaalinen asennuskorkeus: 2.5 m m
- Anturin tyyppi: Passiivinen infrapuna
- Kattoasennus: Kyllä
- Tunnistussektoreiden määrä: 1188
- DALI-liitännällä: Ei
- Pakotettu päällekykentä: Kyllä
- Maksimi läsnäoloalue: 450 m² m²
- Antibakteerinen käsittely: Ei