Läsnäolotunnistin pinta IP20 - Luxomat PD4-M-DALI/DSI-AP 360
Kauko-ohjattavat, kattoon asennettavat PD4-M-DALI/DSI –masterläsnäolotunnistimet pinta- ja välikattoasennusversioina ympyränmuotoisella valvonta-alueella. Integroitu, linssin ulkopuolella sijaitseva erillinen valoanturi tarkkaa vakiovalosäätöä varten.
Tunnistimessa on läsnäolo-ohjaus ja vakiovalosäätö. Tunnistimeen voidaan liittää 230V AC painonapin jolla valaistusta voidaan sytyttää/himmentää/sammuttaa. Painonapissa ei saa olla indikaatiolamppua.
Tunnistin voidaan ohjelmoida potentiometreistä tai kaukosäätimellä IR-PD-DALI. Tunnistin on mahdollista ohjelmoida automaattiseen (VA - valot syttyvät kun tilaan astutaan jollei tilassa ole tarpeeksi luonnonvaloa) tai puoliautomaattiseen toimintaan (HA - valot eivät syty kun tilaan astutaan, vaan syttyvät vasta kun painonappia painetaan). Puoliautomaattinen tilan käyttö on suositeltavaa jos tilassa on isot ikkunat josta pääsee paljon luonnonvaloa sisälle. Tunnistimeen voidaan liitää orjatunnistimia laajentamaan valvonta-aluetta. Mitä tahansa Luxomat orjatunnistinta voidaan liittää master tunnistimeen.
- Toimistohuonekäyttö. Tunnistimeen asetetaan luksiarvoksi noin 500 lux ja R1 viive noin 5-10 minuutta. 20% potentiometri säädetään arvoon 30 min. Tunnistin sytyttää valot automaattisesti kun tilaan tulaan ja vakiovalo-ohjaa valaistusta. Kun tilasta poistutaan valot himmentyvät 20% tasoon 5-10 minuutin viiveen jälkeen ja kirkastuu heti kun tilaan tullaan. Jos tilassa ei ole ollut mitään liikettä 30 minuuttiin, valot sammuvat kokonaan. Käyttäjä voi painonapista itse sytyttää/himmentää/sammuttaa valot.
- Käytäväkäyttö. Tunnistimeen asetetaan luksiarvoksi 200-300 lux ja R1 viive noin 1-2 min. 20% potentiometri säädetään 30-60 min viiveeseen. Kun käytävään tullaan valot syttyvät/kirkastuvat, R1 viiveen jälkeen valot himmentyvät 20% tasoon. Kun käytävään taas astutaan valot kirkaustuvat 100% tehoon (tai vakiovalosäädön mukaiseen 200-300 lux valoisuusarvoa vastaavalle teholle). Jos kukaan ei ole liikkunut käytävässä 30-60 minuuttiin, valot sammuvat kokonaan.
Rakenne. Kotelo UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia, IP20. -AP malli mahdollinen saada IP54 luokitus IP54-asennusalustan (3515474) avulla
Asennus. -AP, pinta-asennus kattoon-FP, välikattoasennus
Valvonta-alue. 360° valvonta-alueen halkaisija istuttaessa 4 m, sivusuunnassa kuljettaessa 10 m sekä tunnistinta kohti kuljettaessa 6 m. Mahdollisuus kytkeä rajoittamaton määrä orjatunnistimia valvonta-alueen laajentamiseksi.
Ohjaustapa. Valaistuksen ohjaus yhdellä kanavalla (DALI broadcast), enintään 50 DALI-liitäntälaitetta. DALI- ja DSI-toimintatilojen vaihto IR-PD-DALI kaukosäätimen avulla.
Valaistuksen kytkentäaika säädettävissä 1 – 30 min.
Opastusvalo (20% valoteho) säädettävissä pois/1-60 min/jatkuvasti päälle (20% opastusvalo jää jatkuvasti päälle jos tilassa ei ole tarpeeksi luonnonvaloa ja jos tilassa ei liikuta).
Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Läsnäolotunnistin pinta IP20
- Tuotenimi: Luxomat PD4-M-DALI/DSI-AP 360
- Yleisnimi: Läsnäolotunnistin valonm.
- Tuotesarja: Luxomat
- Tavaramerkki: LUXOMAT
- GTIN: 4007529922796
- Toimittajan tuotekoodi: 10320246
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 48
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.24 kg
- Tilavuus: 2.051 L
- Pituus: 127 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 170 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liiketunnistin/läsnäolotunnistin
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Läsnäolotunnistin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Aliryömintäsuojaus: Kyllä
- Materiaalin laatu: Muu
- Tunnistusalueen maksimipituus: 8 m m
- Tunnistusalueen maksimileveys: 12 m m
- Materiaali: Muovi
- Vastearvon herkkyyden säätö: Kyllä
- Valaistustason raja-arvo: 10...2000 lx lx
- Havainnointialueen halkaisija: 24 m m
- Kaukokäyttö: Kyllä
- Vakiovalosäätö: Kyllä
- Ala-aseman sisääntulo: Kyllä
- Ohjausvirta: 4 mA mA
- Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: Kyllä
- Pakotettu poiskytkentä: Kyllä
- Pintamateriaali: Matta
- Vähimmäispäälläoloaika: 60 s s
- Enimmäistyösykli: 30 min min
- Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: Kyllä