Läsnäolotunnistin Luxomat - Indoor 180-R + val.keskiölevyt
Luxomat liiketunnistin 180astetta, maks 10 m. Relekärki, maks kuormitettavuus 10A, 2300W, cos=1. Viive: Impulssi tai 15 s - 16 min. Mikrofoni, herkkyys säädettävissä. Rinnankytkentä maks 8 tunnistina.
Sähkönumero:
2603310
GTIN:
6410026033106
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuotekuvaus
Luxomat Indoor 180-R
Luxomat Indoor 180-R
Luxomat seinään asennettava liiketunnistin 180° valvonta-alueella.
- Exxact- ja Jussi- sarjan keskiölevyt mukana pakkauksessa
- Valvonta-alue 180°, maks 10 m.
- Asennus kojerasiaan.
- Suositeltava asennuskorkeus 1,1-2,2 m.
- Relekärki, maks kuormitettavuus 10A, 2300W, cos=1.
- Viive: Impulssi tai 15 s - 16 min.
- Mikrofoni, herkkyys säädettävissä. Mikrofoni aktivoituu vastan sen jälkeen, kun tunnistin on nähnyt liikettä. Äänihavainto pidentää kytkentäaikaa. Jos valot ovat sammuneet, valot on mahdollista sytyttää äänihavainnosta 7 sek sisällä valojen sammumisesta.
- Rinnankytkentä maks 8 tunnistina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Läsnäolotunnistin Luxomat
- Tuotenimi: Indoor 180-R + val.keskiölevyt
- Yleisnimi: Läsnäolotunnistin
- Tuotesarja: Luxomat
- Tavaramerkki: LUXOMAT
- GTIN: 6410026033106
- Toimittajan tuotekoodi: 10126379
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.17 kg
- Tilavuus: 0.641 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liiketunnistin/läsnäolotunnistin
- Nimellisjännite: 220 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Liiketunnistin
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Aliryömintäsuojaus: Kyllä
- Jännitetyyppi: AC
- Kauko-ohjaus: Ei
- Porraskäytävän valvonta: Kyllä
- Vaiheenvalintakytkin: Ei
- Soveltuu langattomaksi lähettimeksi: Ei
- Materiaalin laatu: Duroplast
- Tunnistusalueen maksimipituus: 10 m m
- Tunnistusalueen maksimileveys: 12 m m
- Materiaali: Muovi
- Vastearvon herkkyyden säätö: Kyllä
- Himmennystoiminto valonsäädinrungolla: Ei
- Soveltuu C-kuormalle: Kyllä
- Havainnointialueen halkaisija: 12 m m
- Kaukokäyttö: Ei
- HVAC-ohjaus: Ei
- Vakiovalosäätö: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Merkintantoyksiköllä: Ei
- Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: Ei
- Ketjutettava: Kyllä
- Pakotettu poiskytkentä: Ei
- Valvonta-alue: 180 ° °
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Läpinäkyvä: Ei
- Eläintunnistus: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Vähimmäispäälläoloaika: 1 s s
- Enimmäistyösykli: 30 min min
- Seinäasennus: Kyllä
- Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: Kyllä
- Anturin tyyppi: Passiivinen infrapuna
- Kattoasennus: Ei
- DALI-liitännällä: Ei
- Pakotettu päällekykentä: Ei
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu