Lasiputkisulake T 5x20 250V - 7000135.1.6A (PAK=10kpl)
LasiputkisulakeMitat: 5 x 20 mm, hidas (T), nimellisjännite 250 VAC, ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/3, DIN VDE 0820-2/3
Sähkönumero:
7058077
GTIN:
4028854013669
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Lasiputkisulake
Mitat: 5 x 20 mm, hidas (T), nimellisjännite 250 VAC, ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/3, DIN VDE 0820-2/3
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lasiputkisulake T 5x20 250V
- Tuotenimi: 7000135.1.6A (PAK=10kpl)
- Yleisnimi: Lasiputkisulake
- Tavaramerkki: SIBA
- GTIN: 4028854013669
- Toimittajan tuotekoodi: 7000135.1.6
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.008 L
- Pituus: 52 mm
- Leveys: 22 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkisulake
Kirjoita arvostelu