Läpivientimoduuli - RM 30 UG
RM 30 UG 10-23,5mm
Sähkönumero:
1753166
GTIN:
7340016999756
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Roxtec KOS/UG tuotteet maanalaisiin kohteisiin
RM UG moduulit sopivat samaan sarjaan kuulevien R UG ja H1-93/60x60 UG kehyksiin. RM UG moduuleilla pakataan kehys täyteen. RM UG moduulit määräytyvät kehyksen sekä kaapelikoon ja määrän mukaan.
RM 30 UG tiivistää kaapelia 10-23,5mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Läpivientimoduuli
- Tuotenimi: RM 30 UG
- Yleisnimi: Läpivientimoduuli
- Tavaramerkki: ROXTEC
- GTIN: 7340016999756
- Toimittajan tuotekoodi: 116837
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.075 kg
- Tilavuus: 0.059 L
- Pituus: 31 mm
- Leveys: 59 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelin kiinnityslohko
Kirjoita arvostelu