Läpivientimoduuli - 0801670 CES-SRG-BK
Läpivientimoduuli ilman reikää
Sähkönumero:
1706436
GTIN:
4046356674768
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
CES-kaapeliläpivientijärjestelmä
CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Läpivientimoduuli
- Tuotenimi: 0801670 CES-SRG-BK
- Yleisnimi: Läpivientimoduuli
- Tavaramerkki: PHOENIX CONTACT
- GTIN: 4046356674768
- Toimittajan tuotekoodi: 0801670
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.18 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Materiaali: Muu
- Kotelointiluokka (IP): IP54
Kirjoita arvostelu