Läpivientikehys - 0801659 CES-B16-SFFS-PLBK
Läpivientikehys ruuvilukituksella, koko B16
Sähkönumero:
1706401
GTIN:
4046356674133
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
CES-kaapeliläpivientijärjestelmä
CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Läpivientikehys
- Tuotenimi: 0801659 CES-B16-SFFS-PLBK
- Yleisnimi: Läpivientikehys
- Tavaramerkki: PHOENIX CONTACT
- GTIN: 4046356674133
- Toimittajan tuotekoodi: 0801659
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.15 kg
- Tilavuus: 0.15 L
- Pituus: 125 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientilaippa keskuksiin/kaappeihin
- Leveys: 58.5 mm mm
- Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu