Läpivienti max 9 sähköputkelle - ROFLEX 20 MULTI (2kpl)
Höyrynsulun läpivienti max.yhdeksälle 15-30mm sähköputkelle.Pakkauksessa malli ja työkalu reikien tekoon.Sisältää teipit. EPDM-kumitiiviste.
Sähkönumero:
1715314
GTIN:
4026639129369
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
ROFLEX 20 Multi on diffuusiotiivis läpivientikaulus 15 – 30 mm läpimittaisten putkien läpivientien tiivistämiseen. Kaulus kiinnitetään alustaansa tiivistysteipillä. Kaulukseeen voi asentaa yhdestä yhdeksään kaapelia tai putkea. Pakkauksessa on mukana työkalu tarvittavien reikien työstämiseen valmiiksi merkittyihin paikkoihin. Pakkaus sisältää 2 läpivientiä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Läpivienti max 9 sähköputkelle
- Tuotenimi: ROFLEX 20 MULTI (2kpl)
- Yleisnimi: Läpivienti
- Tuotesarja: ROFLEX 20 MULTI
- Tavaramerkki: TIIVISTALO
- GTIN: 4026639129369
- Toimittajan tuotekoodi: 12936
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.335 kg
- Tilavuus: 1.085 L
- Pituus: 229 mm
- Leveys: 206 mm
- Korkeus: 23 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelin suojaputken läpivienti
Kirjoita arvostelu