Läpivienti 90-125mm putkelle - ROFLEX 100 (5kpl)
Höyrynsulun läpivienti 90-125mm putkelle.EPDM-kumia 20cmx20cm.Putkea voi liikuttaa edestakaisin.Nopea asentaa.Lämpötilankesto -40C-+120C.
Sähkönumero:
1715315
GTIN:
6430045620033
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
ROFLEX on joustavasta EPDM-kumista valmistettu diffuusiotiivis läpivientikaulus LVI-putkien läpivientien tiivistämiseen. Kaulus kiinnitetään alustaansa tiivistysteipillä.
KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille 6 – 320 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille. Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa kosteusrasitusta vastaan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Läpivienti 90-125mm putkelle
- Tuotenimi: ROFLEX 100 (5kpl)
- Yleisnimi: Läpivienti
- Tuotesarja: ROFLEX 100
- Tavaramerkki: TIIVISTALO
- GTIN: 6430045620033
- Toimittajan tuotekoodi: 10535
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.28 kg
- Tilavuus: 0.817 L
- Pituus: 248 mm
- Leveys: 206 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelin suojaputken läpivienti
Kirjoita arvostelu