Läpivienti 1 MMJ kaapelille - KAFLEX MONO (5kpl)
Höyrynsulun läpivienti yhdelle MMJ kaapelille.Laipassa Acrylat Solid liimapinta(VTT-S-07025-10).EPDM-kumitiiviste.
Sähkönumero:
1715300
GTIN:
4026639016195
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Läpivienti 1 MMJ kaapelille
- Tuotenimi: KAFLEX MONO (5kpl)
- Yleisnimi: Läpivienti
- Tuotesarja: KAFLEX MONO
- Tavaramerkki: TIIVISTALO
- GTIN: 4026639016195
- Toimittajan tuotekoodi: 10724
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.14 kg
- Tilavuus: 1.16 L
- Pituus: 195 mm
- Leveys: 170 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapeliläpivienti
- Malli / Tyyppi: sisääntulo putkelle
Kirjoita arvostelu