Lankahylly - 75x4/55 EG
Defem Lankahylly 75x4/55/2500 Sähkösinkitty U-Profiili
Sähkönumero:
1439100
GTIN:
7332227011006
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Defem
- Joustava lankahyllyjärjestelmä teho-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen
- Raskaan sarjan lankahyllyt ovat mekaanisesti hyvin kestäviä, joten ne kestävät suuria kuormituksia
- Voidaan täyttää kaapeleilla ylös asti, kun on kiinnitetty jopa kahden metrin etäisyydelle asennettuihin tukiin.
- Pyöristetyt reunat estävät käsivammat ja kaapelivauriot
- Lyhyempi asennusaika, tarvitaan vain kolme liitososaa
- Suuri valikoima tukimateriaalia
- Pintakäsittelyt kaikkiin ympäristöihin
- Varusteet kuten mutkat, nousut, kaventimet jne. muotoillaan asennuspaikalla materiaalielementeistä
- Erikoismuotoillut lankahyllyt vaativiin sovelluksiin
- Täyttävät paloturvallisuuden osalta standardien IEC 61537 ja E90 vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti
- Ainoa lankahylly, jonka Det Norske Veritas (DNV) on hyväksynyt offshore- ja telakkakäyttöön
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lankahylly
- Tuotenimi: 75x4/55 EG
- Yleisnimi: Lankahylly
- Tuotesarja: Defem
- Tavaramerkki: WIBE GROUP
- GTIN: 7332227011006
- Toimittajan tuotekoodi: 1149100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 194
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.87 kg
- Tilavuus: 10.215 L
- Pituus: 2503 mm
- Leveys: 77 mm
- Korkeus: 53 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lankahylly
- Väri: Muu
- Leveys: 75 mm mm
- Malli / Tyyppi: ilman liitoskappaletta
- Korkeus: 55 mm mm
- Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 2500 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Integroitu väliseinä: Ei ole
- Käytettävä poikkipinta: 3245 mm² mm²
- Profiilin muoto: U-muoto
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
Kirjoita arvostelu