Lankahylly - 726HZ4 Fe C4 Z4 Lankahylly
Korkea lankahylly (Ø 6 mm) vaativiin olosuhteisiin. Korkeus 110 mm. Leveys 500 mm. Pituus 2500 mm.
Sähkönumero:
1468882
GTIN:
7394333049762
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lankahyllyn korkea reuna antaa enemmän tilaa kaapeleille sekä lisää kantavuutta.
Markkinoiden kestävin lankahylly. Uusi Z4 pinnoite on erittäin ympäristöystävällinen kuumasinkitykseen verrattuna. Bezinal® pinnoite (95 % sinkkiä ja 5 % alumiinia) on eutektinen seos, jolla on erittäin hyvä korroosionkesto ja muokattavuus. Sen elinikä on merkittävästi pidempi kuin kuumasinkityillä lankahyllyillä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lankahylly
- Tuotenimi: 726HZ4 Fe C4 Z4 Lankahylly
- Yleisnimi: Lankahylly
- Tuotesarja: MP-Bolagen
- Tavaramerkki: MP BOLAGEN
- GTIN: 7394333049762
- Toimittajan tuotekoodi: MP-726HZ4
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 10.12 kg
- Tilavuus: 137.5 L
- Pituus: 2500 mm
- Leveys: 500 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lankahylly
- Leveys: 500 mm mm
- Malli / Tyyppi: ilman liitoskappaletta
- Korkeus: 110 mm mm
- Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 2500 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Integroitu väliseinä: Ei ole
- Käytettävä poikkipinta: 46648 mm² mm²
- Profiilin muoto: U-muoto
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
Kirjoita arvostelu