Lankahylly - 120/60 kuumasinkitty
Defem Lankahylly 120/60/2500 Kuumasinkitty U-Profiili
Sähkönumero:
1439201
GTIN:
7332227012010
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Defem
- Joustava lankahyllyjärjestelmä teho-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen
- Raskaan sarjan lankahyllyt ovat mekaanisesti hyvin kestäviä, joten ne kestävät suuria kuormituksia
- Voidaan täyttää kaapeleilla ylös asti, kun on kiinnitetty jopa kahden metrin etäisyydelle asennettuihin tukiin.
- Pyöristetyt reunat estävät käsivammat ja kaapelivauriot
- Lyhyempi asennusaika, tarvitaan vain kolme liitososaa
- Suuri valikoima tukimateriaalia
- Pintakäsittelyt kaikkiin ympäristöihin
- Varusteet kuten mutkat, nousut, kaventimet jne. muotoillaan asennuspaikalla materiaalielementeistä
- Erikoismuotoillut lankahyllyt vaativiin sovelluksiin
- Täyttävät paloturvallisuuden osalta standardien IEC 61537 ja E90 vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti
- Ainoa lankahylly, jonka Det Norske Veritas (DNV) on hyväksynyt offshore- ja telakkakäyttöön
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lankahylly
- Tuotenimi: 120/60 kuumasinkitty
- Yleisnimi: Lankahylly
- Tuotesarja: Defem
- Tavaramerkki: Wibe Group
- GTIN: 7332227012010
- Toimittajan tuotekoodi: 1149201
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 144
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.4 kg
- Tilavuus: 17.406 L
- Pituus: 2503 mm
- Leveys: 122 mm
- Korkeus: 57 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lankahylly
- Leveys: 120 mm mm
- Korkeus: 60 mm mm
- Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 2500 mm mm
- Materiaali: Teräs
Kirjoita arvostelu