Lankahylly - 120/60 HDG
Defem Lankahylly 120/60/2500 Kuumasinkitty U-Profiili
Sähkönumero:
1439201
GTIN:
7332227012010
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Defem Lankahylly:
- Joustava lankahyllyjärjestelmä kuuluu yhtenä osana Wibe Group kaapelihyllyjärjestelmistä kun tarvitaan sähkö-, data- ja ohjauskaapeleiden reitityksiä
- Raskaan sarjan lankahylly, joka on mekaanisesti hyvin kestävä ja mahdollistaa suuret kuormat
- Lankojen halkaisijat ja koot tekevät hyllyistä kantavampia kuin mitkään muut markkinoilla olevat vertailukelpoiset tuotteet
- Erilaisten pintakäsittelyiden ansiosta tuotteet sopivat sekä suojattuihin sisätiloihin kuten toimistoihin ja IT-keskuksiin että vaativiin kohteisiin kuten elintarviketeollisuuteen, tuulivoimaloihin, tunneleihin ja offshore-kohteisiin jne.
- Voidaan kiinnittää seinään, ripustaa kattoon tai asennuslattian alle
- Mutkat, nousut ja kavennukset helppo muotoilla asennuspaikalla samasta pitkästä hyllymateriaalista
- Hyvin pyöristettyjen langanpäiden ja sileiden ja vahvojen hitsaussaumojen ansiosta lankahyllyt täyttävät kaikki asentajien ja kaapeleiden turvallisuuteen liittyvät vaatimukset
- Täyttävät paloturvallisuuden osalta standardien IEC 61537, E30, E60 ja E90 vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti
- Ainoa lankahylly, jonka Det Norske Veritas (DNV) on hyväksynyt offshore- ja telakkakäyttöön
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lankahylly
- Tuotenimi: 120/60 HDG
- Yleisnimi: Lankahylly
- Tuotesarja: Defem
- Tavaramerkki: WIBE GROUP
- GTIN: 7332227012010
- Toimittajan tuotekoodi: 1149201
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 144
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.4 kg
- Tilavuus: 17.406 L
- Pituus: 2503 mm
- Leveys: 122 mm
- Korkeus: 57 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lankahylly
- Väri: Muu
- Leveys: 120 mm mm
- Malli / Tyyppi: ilman liitoskappaletta
- Korkeus: 60 mm mm
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 2500 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Integroitu väliseinä: Ei ole
- Käytettävä poikkipinta: 6000 mm² mm²
- Profiilin muoto: U-muoto
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu